59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイホルダ
適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L
エコ商品
適合チップひし形80° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬丸スロアウェイ外径削りバイト
エコ商品
Φ3.175mmの超硬丸棒を外径切削用の刃に加工したもの。 負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

用途外径切削 形状正三角形 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 種別ネガ タイプピンロック式 種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91° 基準コーナーrc0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートTN□□1604形
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。
用途30°または50°傾斜の倣い加工。押し方向および引き方向への旋削加工 仕様WLフォームフィット 適合チップWL25・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チップを確実に保持するWLポジロック機構により、最高の寸法安定性を発揮します。3コーナー使いチップにより工具コストを抑えます。2方向への旋削加工により長い工具寿命。同一の工具に4種類のチップタイプが取り付け可能です。
用途30°または50°傾斜の倣い加工。押し方向および引き方向への旋削加工 仕様精密クーラント/WLフォームフィット 適合チップWL25・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様精密クーラント/WLフォームフィット 適合チップWL25・・ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法H(mm)25.0 寸法B(mm)25.0 勝手勝手なし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HF(mm)25.0
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状その他 勝手左勝手 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

勝手R RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートTCL38-200-020 寸法CWX(mm)4 寸法CWN(mm)1.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝手L RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートTCL38-200-020 寸法CWX(mm)4 寸法CWN(mm)1.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様クーラント穴あり 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 勝手L 寸法LF(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)23.1 寸法HF(mm)25 適合インサートTCL38-200-020 寸法CWX(mm)4 寸法CWN(mm)1.5
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

仕様クーラント穴あり 寸法H(mm)25 寸法B(mm)25 勝手R 寸法LF(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)23.1 寸法HF(mm)25 適合インサートTCL38-200-020 寸法CWX(mm)4 寸法CWN(mm)1.5
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工 レンチGWY39L RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴なし
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。クーラント出口が2つある内部給油に対応した板バイトは、すくい面と逃げ面の両側から同時に給油。効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が向上します。また耐圧は最大7MPaで、通常の油圧にも、高圧クーラントにも対応可能です。
用途外径 溝入れ・突切り加工 レンチGWY39L RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワルターNTS-SEシャンク工具 おねじ
エコ商品
外径ねじ切り加工用バイトです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ B-S/CER/L
エコ商品
ST形くし刃形旋盤用バイト 外径ねじ切り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ SVER/L
エコ商品
新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途外径溝入れ・ねじ切りバイト RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CWX(mm)1
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト 寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 寸法LH(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HF(mm)12 適合インサートVGP10-100F-000 寸法CWX(mm)1 寸法CWN(mm)0.5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の高剛性クランプ機能を備えたシリーズ。直径Φ12mm以下の小型部品の溝入れ・ねじ切り加工に最適。
用途高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りバイト 寸法B(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートVGP10-100F-000 寸法CWX(mm)1 寸法CWN(mm)0.5
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。
用途外径 溝入れ・突切り加工 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴なし
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
用途外径 溝入れ・突切り加工 勝手勝手なし クランプねじ:HSC06020 レンチHKY50R RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント穴あり 圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
2,145 税込2,360
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PDJNR/L
エコ商品
適合チップひし形55° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ ESSNR/L
エコ商品
適合チップ正方形90° 勝手 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)