一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ定尺角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
替刃、樹脂板交換可能
用途樹脂およびゴム製チューブやホースの切断に。
トラスコ品番114-2870
材質アルミ(本体部)
適合チューブ外径(Φmm)20
適合チューブビニール、ウレタン、シリコン、コルゲート
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。
ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。
本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。. BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。. 特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. ;I>丸型 ;/I> RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm ;I>角型 ;/I> RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG ;I>長方形 ;/I> RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
仕様チューブ状 = 丸形材質グレード = 6063 T6m内径 = 1.75インチ厚さ = 10SWG熱伝導率 = 200W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様シングル巻
材質PP
全長(mm)215
有効寸法(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 300mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO V18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
直径×幅W(mm)20×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
軸径×軸長(mm)3×30
適合材鉄、ステンレスなど
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。
植付(mm)50
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
仕様センタードリル:コバルトハイス
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
RoHS指令(10物質対応)対応
ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ。長さ = 150mm。円管外径 = 20mm。材料 = ステンレス鋼。カラー = シルバー。製品システム = MSM。。RS PRO MSM接続チューブ. RS PRO MSM接続チューブのご紹介です。AISI304ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されています。通常は、オートメーション構造システムで使用され、MSM接続クランプと連携します。. 特長と利点. AISI304ステンレススチール 丸型チューブ又はロッド 屋内及び屋外に最適 再利用可能 クランプに対応. 防錆性はありますか.. 錆や腐食に非常に強いAISI304ステンレススチール. RS PROMSM接続チューブオプション. ;I>ロッド ;/I> RS品番: 786-6006 = 長さ150 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6015 = 長さ300 mm x 直径8 mm RS品番: 786-6040 = 長さ200 mm x 直径10 mm RS品番: 786-6059 = 長さ300 mm x 直径10 mm ;I>チューブ ;/I> RS品番: 786-6084 = 長さ200 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6093 = 長さ300 mm x 直径12 mm RS品番: 786-6153 = 長さ200 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6157 = 長さ300 mm x 直径16 mm RS品番: 786-6181 = 長さ300 mm x 直径20 mm RS品番: 786-6188 = 長さ150 mm x 直径20 mm. MSMクランプ. メーカーの広範な互換RS PRO MSMクランプ製品をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。
用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。
全長(mm)215
植付(mm)100
材質ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ植毛が円筒形の為、比較的細長いパイプの内側でも掃除ができます。
傷つきやすい製品の洗浄に優れたねじりブラシです。
用途パイプの内側の簡単な汚れ落としや洗浄に最適
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 14バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPT。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。ハンドル色 = 黄バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。最大動作圧力バール = 41.3バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 13mm。外径 = 19mm。材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 空圧工具。代表規格 = WRAS。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = 緑。長さ = 30m。補強 = ありmm。。RS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。ハンドル色 = 黒バール。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様噴霧流量(1ヶあたり):9L/h
材質ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP
長さ(mm)VP13:570
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ホース長さ(m)約2.5
水圧0.2~0.5MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能。従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性。APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 8mm。外径 = 12mm。材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 空圧工具。代表規格 = WRAS。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = 緑。長さ = 60m。曲げ半径 = 22mm。。ライニング付き多目的ホース - 緑色. RS Proのライニング付き多目的ホースは、耐摩耗性ポリウレタン(PU)製で、ポリエステル糸により強度と耐久性が高められています。 ライニングはWRASに適合していて、飲料水用途に適しているとともに食品接触用途の指令に適合しています。 優れた柔軟性と耐摩耗性により、空圧工具、水性塗料の吹き付け、研磨剤移送用途に最適です。. 特長と利点:. スムーズなライニング表面 優れた柔軟性 優れた耐摩耗性 WRAS認定ライニング 食品接触用途のEC指令に適合. 用途. 空圧工具 研磨剤の移送 飲料水用途 食物の移送 塗料吹き付け機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。
排出用のスプリング付き。
適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤
材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼
全長(mm)111
型FA
有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)
刃長(mm)30
被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)2.8
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
適合材鉄・ステンレス・その他難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にUP(約3倍)。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ない。
専用ドラム装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能。
産業廃棄物が1/3で環境にやさしい。
ヘアライン仕上げが簡単、きれい。
ソフトタッチで深堀がない。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
材質金属軸+ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ