材質鉄
種類丸ワッシャー
呼び寸法1/2
外径D(Φmm)40
表面処理ドブ
厚さt(mm)32
内径d(Φmm)14.5
1箱(150個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)21
外径(Φmm)40
厚さ(mm)3
エスコ品番EA949ZA-203
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
寸法D(mm)40
エスコ品番EA637GP-14
材質焼入鋼
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
外径(Φmm)40
寸法D1(mm)15
適合ねじM14
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:40A塩ビ管
適用管外径許容範囲:46~52mm 。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)1
範囲(mm)適用管外径許容:46~52
外径(mm)97
穴径(mm)45
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類平ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)90
材質S45C/黒染め
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類平ワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類平ワッシャー
材質/仕上鉄/ドブ
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
材質SUS
種類テーパーワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理生地
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
種類角ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
材質/仕上鉄/ドブ
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理三価クロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ユニクロ
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
種類波ワッシャー
表面処理ACP
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
種類平ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
材質ウレタン(エーテル系)
硬度(ショア A)95
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)70
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質SUS316
種類丸ワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ