23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902053
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)15 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法D(mm)17.7 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 目盛仕様±0-100 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)クランプASSY
エコ商品
入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AZB148
1個
269 税込296
4日以内出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)5 測定力(N)0.4以下 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)11 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1/10回転](μm)8 指示誤差[全測定範囲](μm)13 戻り誤差(μm)4 繰返し精密度(μm)3 仕様連続目盛/宝石入/低測定力 寸法H(mm)38 シリーズ1 寸法A(mm)32.5 寸法F(mm)12.2 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)20 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)40 外枠径(mm)Φ40 目盛仕様0-100 寸法I(mm)6.6 寸法G(mm)24.8 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005 測定範囲(mm)5 測定力(N)1.5以下 目盛0-50 長針1回転(mm)0.5 指示誤差[1回転](μm)9 指示誤差[1/2回転](μm)8 指示誤差[1/10回転](μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)12 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 仕様連続目盛/宝石入 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法F(mm)16.9 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法B(mm)60.3 寸法C(mm)57 目盛仕様0-50 寸法I(mm)7.6 寸法G(mm)14.9 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。 目量(mm)0.01 使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。 測定力(N)1.4以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージ
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)10 測定力(N)5.0以下 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)15 戻り誤差(μm)- 繰返し精密度(μm)- 仕様連続目盛/置針式 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)59.8 寸法F(mm)16.9 寸法D(mm)17.7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)65.2 寸法C(mm)57 目盛仕様±0-100 寸法I(mm)7.6 寸法G(mm)19.8 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置が調整できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)10 測定力(N)1.4以下 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)15 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 仕様連続目盛/宝石入/中2針/指針調整式 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.4 寸法F(mm)16.9 寸法D(mm)17.7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)64.9 寸法C(mm)57 目盛仕様±0-100 寸法I(mm)7.6 寸法G(mm)19.5 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)