198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水栓柱 モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン アイボリー サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキロンシーアイレジコン製水栓柱 下出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。 剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC 幅(mm)74 奥行(mm)74 配管接続方向下出し
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓柱 ミカゲ モノタロウ 動画あり
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備 材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン ミカゲ サイズ70角 接続ねじRp1/2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(表面) 保護材PE 材質(金具)黄銅 材質(給水管)HI仕様
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに ミカゲ 材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm)70 接続Rp1/2 材質(キャップ)PVC 材質(外筒)PVC 材質(接続部)HI MWL13 材質(給水管)HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに 材質レジンコンクリート
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(表面)アルミニウム 材質(金具)黄銅 保護材PE 材質(給水管)HI仕様
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。 材質鋼、ポリプロピレン アズワン品番64-5156-91
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カクダイ水栓柱
表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱
ステンカラー 材質(表面)アルミニウム 材質(金具)黄銅 保護材PS 材質(給水管)HI仕様
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷



1個
2,998 税込3,298
当日出荷

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20 仕様パッキン付き 材質黄銅 アズワン品番64-6493-60 蛇口取付形状ネジ付
1個
579 税込637
当日出荷

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
欠品中

給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ) 形状エルボ 寸法13
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。
適合品番【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

カクマルパチット蛇口(FJ) 蛇口に取り付ければ、ホースの取り外しがワンタッチに!取付られる蛇口は角丸蛇口、横水栓(蛇口径14-20mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-20mm)。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×188
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。 材質ステンレス アズワン品番64-5156-79
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-QA028 ガオナ ホーセンド 大口径 (大きめの蛇口用 ワンタッチ接続用 太めのホース ジョイント 簡単取外し) GAONA(ガオナ) 動画あり
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径18ミリ、外径24~25ミリのホースに取付けできます。 大口径用の口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
適合内径18ミリ、外径24~25ミリのホース 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-06 流路内径(Φmm)9
1個
959 税込1,055
欠品中

【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。 【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ※黒ズミを漂白するものではありません。 汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合 塩素不使用で安心 排水口にぴたっとフィットする特製ノズル さわやかな石鹸の香り 【品名】洗面台用合成洗剤 【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 【液性】中性 【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】 排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。 缶をしっかり10回上下によく振ります。 (1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。 (2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。 (3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。 (4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。 (5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。 (6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。 (7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。 排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。 洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。 汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。 特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。 【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP)) シリーズらくハピ 液性中性 香りさわやかな石鹸の香り 使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度) 使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用 使用可能回数1本で2回から3回分 商品タイプ本体 効果洗面台洗浄
1本(200mL)
729 税込802
当日出荷

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ横水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)175 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。 洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×800 材質ステンレス 質量(kg)6.94
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。 材質黄銅
1個
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。 ゴミ・鉄サビを除去します。 16~19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。 ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。
トラスコ品番343-9990 材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム 幅(mm)62 高さ(mm)64 奥行(mm)48
1パック(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

用途細口ビンの外側、蛇口など 材質(毛)ポリエステル 毛丈(mm)3 径(Φ)×全長(mm)43×170 EBM品番7032000
1個
599 税込659
翌々日出荷