24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。 質量(g)425 電源コード(m)約1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 取扱説明書(2.77MB) 時間設定点灯:30秒 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6(200V時) 消費電力(W)21 光源色昼白色 光束(Lm)3100 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形) 保護等級IP65 センサー感知方式明暗/人感センサー 設置方式ねじ取付 設置場所屋外 電球の種類白色LED、電球色LED
1個
4,747 税込5,222
当日出荷

階段付きで上り下りがさらに快適なロフトベッド!ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能! さらにコンセント付きの宮棚付き! 極太パイプを採用でさらに安心・安全! 昇りやすく降りやすい安心安全な階段付き 通気性抜群のカビ湿気に強いメッシュ床を採用 階段は左右どちらでも設置可能!
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質スチールパイプ 質量(kg)(約)83 種類ロフトベッド 耐荷重(kg)120 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)ハイタイプ:255×100×129.5、ミドルタイプ:(約)255×100×173.5
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形温白色
電圧(V)100 色温度(K)3500 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します。光の吸収発光は何度でもくり返します。 おくだけで取り付け、取り外し簡単。 マットの裏面が、階段にピタッと吸着するのでズレません。 ハサミで手軽にカットできます。 掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。 洗濯機でお洗濯できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)3
1袋(15枚)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)154.7(200V時) 消費電力(W)32.5 光源色昼白色 光束(Lm)5030 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
26,980 税込29,678
欠品中

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時) 消費電力(W)43 光源色昼白色 光束(Lm)6700 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 消費電力(W)24.9 光源色昼白色 光束(Lm)3890 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
23,980 税込26,378
31日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7(200V時) 消費電力(W)16.7 光源色昼白色 光束(Lm)2500 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
31日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時) 消費電力(W)13.6 光源色昼白色 光束(Lm)2000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 材質ABS 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)57 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)90 使用電池単4形電池×3本(別売) 連続点灯時間4 フックフック付 マグネットマグネット付 取扱説明書(4.6MB) 電球の種類LED
1個
399 税込439
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20 材質PVC 質量(g)110 長さ(m)2 周波数(Hz)50/60 本体寸法(mm)11×2000×4 定格消費電力(W)36 定格入力電圧(V)DC24 制御発光:全点灯のみ 定格入力電流(A)1.0 使用環境温度(℃)0~40(常湿) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 断面寸法(mm)幅11×高さ4 LED使用数(個)288 関連資料(1.23MB) 間隔(mm)LED:約7 取扱説明書(3.59MB) 発光効率(Lm/W)100
1個(2m)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚 寸法(mm)50×80×80 質量(g)110 電源ソーラー充電式 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%) 材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所屋内(スチール棚板など) 連結数5 LED寿命(時間)約40000 関連資料棚下照明器具の選び方 調光方式非調光 演色指数(Ra)80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。照明などの光を蓄え、消灯後もブルーグリーンの光が発光します。地震や火災などの災害の停電時、緊急誘導の手助けになります。病院や介護施設、学校、オフィスビルなどに。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用 材質金具:ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)5ストレート穴 ピッチ(mm)両端:100 規格35幅
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)20形階段灯用リニューアルプレート
RoHS
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ) 質量(kg)2 材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)40形階段灯用リニューアルプレート
RoHS
取り外した器具跡をきれいに隠すリニューアルプレート 既設器具を取り外し、リニューアルプレートを既設器具跡に取り付けます。リニューアルプレートの上に、一体型階段灯を設置すれば完了です。
仕様取付可能対象器具:一体型階段灯(ワイド、ミドル、スリムタイプ) 質量(kg)3.6 材質(カバー)亜鉛鋼板(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・蓄光付きで夜の昇り降りも安心!吸着でズレない階段マット。・明かりがなくても柄が光って段差が分かりやすい!安心を兼ね備えた吸着階段マット。・暗闇で発光するおくだけで取り付け、取り外し簡単吸着マット。・洗濯機で丸洗いできる、蓄光プリントを施した暗闇でも安心階段マット。・ハサミで手軽にカットできます。
仕様洗濯機可(弱30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可 材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)3 ライトベージュ 寸法(cm)折り曲げ部:55×4 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)55×21×0.3
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷