多出力電源シリーズは、各CHが独立していますので+(正極)電源としても-(負極)電源としても±電源としても使用できます。
トラッキング機能を使用すれば、フロントパネルのスイッチで直列、並列、独立を選択し、CH1とCH2の出力端子を内部で切替え、直列トラッキングでは電圧加算または±トラッキング電源として、並列トラッキングでは電流加算が簡単にできます。
低リップル、低ノイズのドロッパ方式
各チャンネル独立した絶縁出力
電圧/電流を2CH分同時表示(上段:CH1またはCH4、下段:CH2またはCH3)
10mV/1mAのリードバック分解能(4桁表示時)
アウトプット ON/OFFスイッチ、外部設定ON/OFFコントロール
V/I チェック機能による設定値確認
キーロック機能による電圧設定値のロック
フロントスイッチにより、CH1およびCH2出力を独立、直列トラッキング(64V/3A)、並列トラッキング(32V/6A)に切換え
スマート冷却ファンによる低雑音を実現
種別不明
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式不明
精度不明
消費電力不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)不明
出力点数不明
入力不明
分解能不明
周波数不明
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×155×306
保存温度(℃)不明
冷却方式不明
応答時間不明
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイLCDディスプレイ
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能不明
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
リップル、ノイズ不明
電源電圧変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)420/550
効率不明
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧AC 100V/120V/220V±10%, 230V+10%/-6%, 50/60Hz
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
多出力直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
最大で4チャンネルの多出力、チャンネルごとの制御可能
電圧設定は1mVの高分解能(定格16V以上のチャンネルは10mVの分解能)
電流設定分解能は、1mAの高分解能
GP-IB、RS-232C、USBのインタフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
質量(kg)約9.1
電源電圧AC100/115/200/230V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×124×380
RoHS指令(10物質対応)対応
3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御対応でリスナ&トーカ機能を備えたフルリモート機能とシステム拡張が可能です。
入力電源(V)AC100/115/200/230±10%(50/60Hz)
質量(kg)約9.1
付属品電源コード×1本、外部接点コントロール用コネクタ付きリード線×1本、センシング用端子付きリード線
仕様【電圧/電流(CH1)】0~+24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH2)】0~-24V/0~1.5A、【電圧/電流(CH3)】0~+8V/0~2A、【電圧/電流(CH4)】0~+8V/0~2A
出力オフ機能
LEDディスプレイ・セッティング
標準インターフェース:USB
定電圧・定電流
アルミニウム合金パネル
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
リップルノイズ[CV] 3mVrms [CC] 3mArms [固定出力] 10mV
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式
LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力
CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止)
リモート・センシング機能付(18V/35V系)
キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚
種別不明
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式シリーズレギュレータ方式
精度不明
消費電力不明
表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)
チャンネル数不明
入力電圧(V)不明
出力点数不明
入力不明
分解能不明
周波数不明
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)
保存温度(℃)不明
冷却方式ファンによる強制空冷
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)
動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式不明
保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)47~63
保存温度範囲(℃)不明
EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
確度不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)不明
効率不明
ファン不明
入力電圧範囲(V)±10%
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
入力公称電圧(V)不明
出力数不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
定電圧(CVモード)、定電流(CCモード)。電流設定はHigh/Lowの2レンジ。シリーズ、パラレル接続可能。外部電圧コントロール:出力電圧または出力電流を0~10Vでコントロール。電圧、電流微調整ツマミ付き。CEマーキング対応。
電源電圧AC100V/120V/220V±10%、230V±10%/-6%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285
仕様外部コントロール/0~10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能(出力電圧または出力電流)
付属品ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード×1
表示HIレンジ/LOレンジ切替
応答時間≦100μs(負荷可変幅50%、最定電流0.5A)(過渡)
絶縁抵抗シャーシー電源入力端子/DC500V、30MΩ以上<br>シャーシー出力端子/DC500V、20MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル≦3mArms
こんなお得な商品も!

直流安定化電源
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
用途電気機器の作動、実験、検証などに
付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ
種別不明
電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV
質量(g)1350
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式不明
精度不明
消費電力不明
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)AC100(50~60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160
出力点数不明
入力不明
分解能不明
周波数不明
保存温度(℃)不明
冷却方式強制冷却
機能PSE対応
応答時間不明
インターフェース不明
校正可
出力容量不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40
動作表示デジタル3.5桁LED表示
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能不明
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mA
リップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA
電源電圧変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)不明
効率85%以上
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
マルチチャンネル同期や先進的なWebブラウザコントロールをサポート
インターフェースUSB、LAN(オプション:RS-232C、GP-IB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.22MB)
1台で2~4chの出力が可能です。ドロッパ方式による低ノイズ高分解能です。GP-IB、RS-232C、USBによるデジタル制御に対応しています。
種別不明
寸法(mm)138×380×124
質量(kg)約9.1
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式不明
精度不明
消費電力不明
出力電圧(V)不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)不明
出力電流(A)不明
出力点数不明
入力不明
分解能電圧:10mV(10V以上の出力チャンネル)/1mV(10V未満の出力チャンネル)、電流:1mA
周波数不明
保存温度(℃)不明
冷却方式強制空冷
応答時間不明
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能不明
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)-20~60
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
リップル、ノイズ不明
電源電圧変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)不明
効率不明
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)AC100/115/120/200/220/230±10% 50/60Hz
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
種別不明
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電源(V)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式ドロッパ方式
精度不明
消費電力不明
出力電圧(V)不明
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)AC100/120/220/230±10%、 50Hz/60Hz、切換式
出力電流(A)不明
出力点数不明
入力不明
周波数不明
保存温度(℃)不明
冷却方式不明
応答時間不明
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
絶縁抵抗(MΩ)シャーシ~出力端子間: 20以上 (DC500V)、 シャーシ~AC入力端子間: 30以上 (DC500V)
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲温度:0~40℃、 相対湿度:80%以下
保存温湿度範囲温度:-10℃~70℃、湿度:70%以下
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能OVP/OCP/OTP/OPP (Load時)
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
リップル、ノイズ不明
電源電圧変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)不明
効率不明
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式不明
関連資料(2.25MB)
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
取扱説明書(5.09MB)
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能
電源電圧AC100/115/200/230V
RoHS指令(10物質対応)対応
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ。場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)。定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能。見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式不明
精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)
消費電力不明
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)
出力点数不明
入力不明
分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A
周波数不明
連続使用時間(時間)8(最大)
保存温度(℃)不明
冷却方式不明
応答時間不明
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能不明
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)
モード不明
入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
電源電圧変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
最大消費電力(VA)不明
効率不明
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル
種別不明
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)100 50/60Hz
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
出力電圧不明
方式スイッチング
精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA
消費電力不明
チャンネル数不明
定格出力電流(A)不明
入力電圧(V)不明
出力点数不明
入力不明
分解能10mV/10mA
周波数不明
保存温度(℃)-20~60
冷却方式不明
応答時間≦1.0ms
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量150W
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
測定確度不明
動作表示不明
動作温湿度範囲不明
保存温湿度範囲不明
定格出力電力(W)不明
回路方式不明
保護機能過電圧・過電流
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)不明
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
突入電流(A)不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA
リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms
電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
定格出力電圧(V)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)0~40
最大消費電力(VA)不明
効率不明
アズワン品番4-2690-01
ファン不明
入力電圧範囲(V)不明
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力不明
測定分解能不明
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
温度係数(ppm/℃)不明
ロードレギュレーション不明
入力公称電圧(V)不明
上昇時間(ms)不明
降下時間(ms)不明
出力数不明
校正証明書不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生
出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍)
LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備
シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
全モデル前面出力端子付
内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード
種別不明
使用温度範囲(℃)不明
周波数(Hz)不明
電流(A)不明
電源(V)不明
電圧(V)不明
消費電力(W)不明
定格電力(W)不明
電源電圧不明
電力(W)不明
耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし
出力電圧不明
方式不明
精度不明
消費電力不明
チャンネル数不明
入力電圧(V)不明
出力点数不明
入力不明
分解能不明
周波数不明
保存温度(℃)不明
冷却方式ファンによる強制空冷
インターフェース不明
消費電流(A)不明
校正不明
出力容量不明
絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)
通信方法不明
表示精度不明
保護装置不明
ディスプレイ不明
使用温湿度範囲不明
周波数範囲不明
消費電力(VA)不明
動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで
動作表示不明
力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)
動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)
保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)
回路方式不明
保護機能不明
温度係数不明
定格出力容量(VA)不明
保護回路不明
入力周波数(Hz)47~63
保存温度範囲(℃)不明
確度不明
デジタル表示不明
モード不明
入力変動不明
定格電力(VA)不明
最大出力電力(W)不明
電力(V/A)不明
動作温度(℃)不明
ファン不明
出力安定化方式不明
リップル不明
出力電流不明
周波数表示ライン不明
最大ピーク電流(A)不明
定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相
突入電流不明
入力電源(V)不明
動作温度範囲(℃)不明
定格出力容量(W)不明
リップルノイズ不明
入力電圧不明
停電保持時間20ms以上
温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
入力公称電圧(V)不明
出力数不明
分解能(mV)不明
時間(ms)不明
応答時間(ms)不明
応答速度(出力)不明
ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。
各出力がアイソレーション。高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能。各チャンネル毎に出力オン/オフ。ワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)。全チャンネルトラッキング制御可能。各出力オン/オフのディレイ。キーロック、3点メモリ機能。全チャンネルステータス同時表示。リモートセンシング機能。カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップ。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン
付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)
質量(kg)約13(本体のみ)
耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし
定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:5.000、CH4:-
保存温度(℃)-25~70
冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)
絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上
安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)
入力周波数(Hz)47~63
EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用
突入電流(A)150(MAX)
設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ
極性接地極性:負接地、または正接地可能
入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3: 1mV、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA
負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:5mV、CH4:-、(電流)5mA
コモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V
定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:6.000、CH4:-
電力(V/A)900(MAX)
動作温度(℃)0~40
入力電圧範囲(V)±10%
動作湿度(%RH)20~85(結露なし)
リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:2mArms、CH4:-
入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相
保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
コンパクトで多機能な直流安定化電源装置です。直列に接続して出力電圧をアップさせたり、並列に接続して出力電流をアップさせることができます。
出力電圧(V)0~18
リップル0.5mVrms
関連キーワード