LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ
材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金
使用電池LR-41
工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0033
材質ナイロン
幅(mm)330
質量(kg)0.8
高さ(mm)270
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)70
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホイッスル内蔵のカラビナ付き多機能ツール。キーホルダーとして日常携帯できる緊急用ツールとしてお勧めです。
材質ステンレス、ホイッスル:真鍮、カラビナ:アルミニウム
様々な多機能ツールを開発販売した経験から生まれた新たなツール。
プライヤーを軸に、あると便利な12ツールを搭載しておりアウトドアやキャンプに役立ツール。
プライヤー/ワイヤーカッター/ハサミ/ナイフ/ミニナイフ/+ドライバー/-ドライバー/栓抜/缶切り/ノコ/ヤスリ/スクレーパー。
仕様●重量:323g●材質:ステンレススチール/アルミ合金
アズワン品番68-4103-63
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
厚さ(mm)21
寸法(mm)54×105
質量(g)240
機能ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
精密機器の修理・メンテナンスに重宝する94種、120個のビット、さらに6種類の修理ツールを取り揃えた多機能ドライバーセット。様々な精密機器の修理・メンテナンスが可能です。
セット内容本体、収納袋
材質【ケース】ABS+PPR樹脂【ビット】クロムバナジウム鋼
寸法(mm)約160×77(展開時:約227×160×35)
質量(g)約700
保証期間ご購入日から6ヶ月
多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。
質量(g)155
刃長(mm)約50
本体寸法(mm)約W25×H85×D20
アズワン品番64-3219-05
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様カラビナ付
材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール
寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時)
質量(g)95
ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
材質ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール
寸法(mm)60×20×10(カラビナ除く)
質量(g)50
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
あらゆるトラブルに即座に対応できる、非常に多機能なマルチツール。
フレーム6061-T6アルミ
質量(g)203
仕様ツール部:スチール、ヘックス 2,2.5,3,4,5,6,8mm、オープンレンチ 8mm、ドライバー プラス#1、マイナス#1、トルクス T-25、T-10、タイヤプラグツール&タイヤプラグ×5、バルブコアツール、ローター補正、チェーンツール(8~12s対応)、スポークレンチ #0、1、2
工具をおさえるストラップ付です。
外側に名刺入れが付いています。
ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0041
材質ナイロン
幅(mm)400
質量(kg)1.2
高さ(mm)350
材質(本体)ナイロン
奥行(mm)80
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)80
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
色ブラック
材質ポリエステル
形状■■■
トラスコ品番837-0090
幅(mm)170
高さ(mm)275
質量(g)375
奥行(mm)55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
質量(g)96
材質ステンレス
全長(mm)165
収納寸法・長さ(mm)91
刃長(mm)63
サビに強いステンレス製14徳ツールナイフ。重さと使い勝手のちょうどいい一品です。
材質本体:ステンレススチール、カラビナ:アルミニウム
質量(g)100
アズワン品番64-3218-06
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な14徳ツール内蔵ミニ工具BOX。手仕上げ研磨で切れ味抜群です。
材質ステンレススチール鋼、ブレード:440Aステンレス鋼、キーホルダー亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)
寸法(mm)約W25×H90×D20(ツール収納時、キーホルダー除く)
質量(g)150
アズワン品番64-3218-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
これ1つでマルチに活躍!コンパクトで持ち運びやすい多機能ツールです。キャンプ、アウトドア、DIYなど、様々なシーンで大活躍。必要な時にサッと取り出して使えます。ステンレス製で耐久性も抜群。
用途コンパクトなのに多機能!8つのツールが一つに。アウトドアにも最適。
サイズ(mm)幅63×奥行97×高さ2
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。
海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。
機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。
収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。
種類その他プライヤ
機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ
材質(本体)ステンレススチール
材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビクトリノックスならではの、定評のあるはさみ付きのモデルです。精密に加工された刃の形状とバネの作用により右手でも左手でも使えるので、つめ切りとしても使用できます。
ビクトリノックスの代表的なシリーズ「オフィサーナイフ」の中でも、大小ブレード(刃)、カン切り、せん抜き、コルク抜きなど、トラベルに必要な機能を備え、定評のあるはさみの付いているモデル。右利き、左利きでもOKで、つめもカット可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)91×27×18
セット内容ラージブレード(大刃)、スモールブレード(小刃)、コルクせん抜き、カン切り、マイナスドライバー(小)3mm、プラスドライバー、マイナスドライバー(大)6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)/パンチ、キーリング、ピンセット(毛抜き)、ツースピック、はさみ、マルチフック
質量(g)81
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1本で多機能を備えたマルチツール。用途に合わせた役立つ機能満載。携帯に便利なキーリング付。
1本で炒めたり、返したりできる多機能ツール。崩れがちな食材の盛りつけ時もすくえて便利です。
材質天然木(アカシア・ニス塗装)、シリコーン、芯部分ナイロン
質量(g)93
アズワン品番64-9287-44
TKG品番9-0076-1201
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類グリッププライヤ
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様ワイヤーカッター付
アウトドア、キャンプに便利な機能を搭載し生まれ変わったツール。
14もの役立つ機能を搭載した携帯に適した多機能ツール。
多機能だけどコンパクト!使いやすさにこだわったツールです。
ナイフ/ハサミ/ノコ/ウロコ外し/針外し/缶切り/コルク抜き/ヤスリ/糸通し/マイナスドライバー/プラスドライバー/リーマー/爪そうじ。
仕様●重量:95g●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4103-98
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。
高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。
白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。
ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)200
電流(A)2.2
電源コード(m)約2
角度(°)振動:±1.4(左右)
仕様二重絶縁構造
付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000
定格時間(分)30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
12種類の機能があるマルチツールです。
便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65
トラスコ品番855-3697
セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番
材質ステンレス、アルミ
質量(g)320
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
精密ドライバーや六角レンチをセットした、コンパクトで多機能なツールセット。捨てたりお金をかけずに、自分で作ったり自分で修理する、長く大切に使うことをサポートします。
セット内容ビット(×9)・ソケット(×9)・六角レンチ(×8)・精密ドライバー(×3)・ビットアダプター・ラジオペンチ・ラチェットハンドル・エクステンションバー・ソケットアダプター・ビットドライバー
質量(g)約750
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×45
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
コンパクトで持ち易いカバー付き手斧。六角レンチ、鋸歯状ロープカッター、栓抜きを備えた多機能カッティングツールです。キャンプの薪割り、ブッシュクラフトの斧としての使用、トレイルメンテナンスに最適です。パラティンダー、ファイヤースターターが付属されており、キャンプファイヤーや緊急時の焚火に使用できます。
寸法(cm)10×28×2
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
1本で多機能を備えたマルチツール。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。さびにくい丈夫なステンレス鋼製。
材質本体・金属部:ステンレス鋼
厚さ(mm)25
寸法(mm)32×98
質量(g)115
機能スプーン、フォーク、栓抜き、ナイフ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『8in1マルチプライヤー』は、これ一つで8役を搭載しており、様々な用途に対応できる多機能コンパクトツールです。具体的には、カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフの8個のアイテムが搭載されています。カラビナ付きでバッグや服につけて持ち運びが可能なので、緊急時やアウトドアでマルチに使うことができます。ステンレス製で耐久性が高いので、長期間安心してご使用いただけます。
用途緊急時やアウトドアに。
色シルバー
機能カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×83
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
時代を超えたデザインの多機能マルチツール。10機能を搭載したスイス製マルチツール。耐久性抜群のアノダイズ加工アルミニウムを採用。切れ味良いナイフと使いやすいノコギリが特徴のファーマーALに、はさみが付いた新モデル。コンパクトなボディにさらに使い勝手の良い機能セットで、キャンプやブッシュクラフト、ガーデニングから日常生活上の作業まで、コンパクトな威力を幅広く発揮します。エンボス加工を施したアルミニウムを打ち抜き、アノダイズ加工と耐腐食性コーティングで包まれたALOXハンドルは、美しく軽量ながら耐久性にも優れています。
仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)93×横24×厚み17mm●重量:109g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ALO×(アノダイズ加工アルミニウム)●カラー:シルバー●機能:1.ラージブレード2.のこぎり3.はさみ4.カン切り5.マイナスドライバー(小)3mm6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)6mm8.ワイヤーストリッパー9.リーマー(穴あけ)/パンチ10.キーリング
アズワン品番65-8765-69
1個
¥7,998
税込¥8,798
33日以内出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約42
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV 本体 × 1、200m リール × 1、コントローラー × 1、コントローラー充電器 × 1、本体充電器 × 1、VRゴーグル × 1、ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥599,800
税込¥659,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV本体×1、100mリール×1、コントローラー×1、コントローラー充電器×1、本体充電器×1、VRゴーグル×1、ポータブルEPPケース×1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥499,800
税込¥549,780
92日以内出荷
キーボード、イヤホン、スマホなど、様々な電子機器をこれ一つで清潔に!20種類のツールが揃った多機能クリーニングキットです。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔な状態を保てます。
用途20in1多機能クリーニングキット!スマホ、PC、イヤホンなど、あらゆるガジェットを清潔に。
寸法(mm)幅61.2×奥行61.2×高さ90.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、200mリール 200m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥659,800
税込¥725,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、ROV 本体 100m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥599,800
税込¥659,780
92日以内出荷
応急アイテムがすべて一つに凝縮されたマルチコンパクトツール。驚くほど多機能でコンパクト!2/2.5/3/4/5/6/8/T25/+/- 2pcs tire lever 0.130/0.136/0.156 Spoke Wrench 2-Size Mavic Spoke Wrench Chain tool
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ