93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーアールソリューション多機能精密ドライバー BEEHIVE
精密機器の修理・メンテナンスに重宝する94種、120個のビット、さらに6種類の修理ツールを取り揃えた多機能ドライバーセット。様々な精密機器の修理・メンテナンスが可能です。
セット内容本体、収納袋 材質【ケース】ABS+PPR樹脂【ビット】クロムバナジウム鋼 寸法(mm)約160×77(展開時:約227×160×35) 質量(g)約700 保証期間ご購入日から6ヶ月
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能を備えた多機能ドライバ! 締め緩め両方での早回しが可能なラチェットドライバにさらに多彩なシーンで活躍する新ラインナップが登場。 ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用可能です。
種類セット品 六角穴二面幅6.3×8 商品構成セット品
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。
種類セット品 商品構成セット品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。 ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
種類セット品 商品構成セット品 収納時寸法(mm)95×28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トラスコ品番438-7180 セット内容ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3 種類セット品 商品構成セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。 トラスコ品番212-2588 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
当日出荷

LED付多機能ツールにホイッスルを内蔵。防災マルチツールキーホルダー。
セット内容ナイフ、マイナスドライバー、プラスドライバー、はさみ、LEDライト(使用電池LR-41×3個)、缶切、千枚通し、小刀、キーホルダー、ひも通し、ホイッスル、爪やすり&爪そうじ、穴あけ 材質ステンレススチール・真鍮、キーホルダー:亜鉛合金 使用電池LR-41
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充実な仕様の24種類のバッチセット!日常生活のほとんどのメンテナンス作業に対応。眼鏡や時計、おもちゃの修理など、さまざまな場面に対応できる多機能ドライバーセットです。バックルロックで、ビットを脱落・欠損などを効果的に防ぎます。ロータリーヘッドタイプ:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型
ブラック タイプロータリーヘッド:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型 外形寸法(cm)(縦×横×厚み) 16×6.7×1.8 ヘッド寸法(mm)4×28 (6角対辺4mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

エンジニアMINIドライヴ
エコ商品
精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 グリーン/ブラック 質量(g)40 対辺(mm)6.35 グリップ径(Φmm)24 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×82×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番437-9322 セット内容(+)1、2/(-)5.5、6.5、T6/六角6 種類セット品 商品構成セット品
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

DG-05 差替クッションドライバー エンジニア 動画あり
+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 トラスコ品番368-7074 種類差替式ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷


『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm)90×40×25 質量(g)180
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

切替ボタンを軽く押すだけで、ネジの締め付け、取り外しが素早く強力にできます。 滑り止めエマストラー2体成形ハンドルです。 充電式ドライバーでも使用できます。
用途ネジの締め付け、取り外しに 仕様18ピース(Tハンドル+ソケット) トラスコ品番858-8582 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3.0・5.0・7.0mm/6.35mm差込角ソケット:6.0・8.0・9.0・10・11・13mm/ソケットアダプター/ヘックスビット:3.0・4.0・5.0mm 種類セット品 商品構成セット品
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

保存した温度・湿度データをUSBでそのままPCへ。PCに接続すると直ぐにPDF/Excelファイルでレポート完成。PDFファイルでのレポートはグラフ作成可能。ソフトウェア、USBドライバ不要
質量(g)50 温度範囲(℃)NTC Thermistor -30~70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×45×17 湿度範囲(RH)Capacitor、0.1~99.9%
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)アーミーナイフ
10機能/ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・フィリップス型プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペンPB社ロゴ入りスイス・WENGER社製。
質量(g)42 機能10機能/ラージブレード・はさみ・つめやすり・マイナスドライバー・せん抜き・フィリップス型プラスドライバー(マグネット付)・ワイヤーストリッパー・キーリング・ピンセット(毛抜き)・ボールペン
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

仕様キープロファイルの数 = 5キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛合金仕上げ = 亜鉛六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
1個
3,600 税込3,960
当日出荷

4種類のトリマー調整を1本でこなす多機能型セラミック調整ドライバーです。ジルコニア系の強靱なファインセラミックビット使用しています。携帯に便利なペンシルタイプで、先端を保護するキャップ付きです。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 材質(グリップ)樹脂 全長(mm)136 種類専用ドライバー グリップ径(Φmm)8 材質(軸)セラミック 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアMINIドライヴ
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。携帯性と操作性に優れたコンパクトボディ。全長50mm以上のドライバービットが使用できます。固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。軸ブレがなく安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼 全長(mm)82 質量(g)40 対辺(mm)【対応】6.35 グリップ径(Φmm)24 差込深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(g)309 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.5 ディスプレイMini DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エンジニアマイキット
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5204 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
6,290 税込6,919
4日以内出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 形状T型
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SW-KVM2HUUS パソコン自動切替器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライパソコン自動切替器
1組のHDMIディスプレイ(4K)・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。4K(3840×2160)/30Hz、4K(4096×2160)/30Hz解像度までに対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。※1、※2、※3、※4 ※切替後、デバイスを認識するまで数秒かかります。本体のボタン一つで誰でも簡単に切替が可能です。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。HDMIのみの接続も可能です。(キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。)
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし、HDCP:HDCP2.3準拠(パススルー) セット内容切替器(本体)×1、パソコン接続用HDMIケーブル(1.5m)×2、パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2、専用給電ケーブル(1.0m)×1、取扱説明書(保証書付き) 形状据え置き型 切替方式本体ボタン切替 電源USBポートから電源供給:DC+5V※給電が足りない場合は付属の専用給電ケーブルをご使用ください。 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種)、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ 消費電流(mA)150(最大) インターフェース(PC側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×2、USB2.0 Aコネクタメス×2、(周辺機器側)ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1、キーボード:USB2.0 Aコネクタメス×1、マウス:USB2.0 Aコネクタメス×1 保管温湿度範囲温度:0℃~45℃、湿度:80%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度:5℃~45℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 最大接続台数PC:2台 対応解像度4096×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:4:4)3840×2160(30Hz、4:2:2)1920×1080p(24/25/30/50/60Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz) 映像出力HDMI
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

キリウスドライバーアーム
エコ商品
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)50~830
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5203 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-402/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40 点数5点
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

エンジニアマイキット
実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DS-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5211 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-403/プラマイミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
1セット
8,290 税込9,119
翌々日出荷

エンジニアセラミック調整ドライバー
エコ商品
両端2本のビットで多種の調整が可能な多機能セラミック調整ドライバーのセットです。ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用しています。先端を保護するキャップ付きです。持ち運びに便利なクリップ付きです。
用途半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に。電子基板の回路調整用に。基板の短絡防止に。 トラスコ品番853-2710 セット内容DA-48、50、51、52 材質ビット:ジルコニア系ファインセラミック 寸法(mm)ケース:45×148 全長(mm)136 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 仕様トルクス 材質特殊合金鋼 形状T型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIY好き必見! 電子機器修理もこれ1本で。初心者さんでも扱いやすい、多機能な精密ドライバーセットです。126種類のビットが揃っているので、様々な作業に対応できます。コンパクトで収納性にも優れているので、工具箱に常備しておけば安心です。耐久性も抜群なので、長くご愛用いただけます。
用途126種類のビットがぎっしり。この1セットでDIYも電子機器修理も楽しめちゃう! コンパクトで収納力抜群だから、いつでもどこでも使えるね。初心者さんもプロも大満足! 付属品収納ケース 寸法(幅W×高さH)(mm)225×160
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 パウチセット
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 商品構成セット品
1セット(6点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質特殊合金鋼 軸長(mm)230
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュESDハンドル ・-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 ・T6/T8、T7/T9 ・六角1.5/1.5mm、六角2.0/2.0mm、六角2.5/2.5mm(六角ブレードの片側はボールポイントになっています。) 商品構成セット品
1セット(11点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 刃先に磁力が付かなくてもネジを落とさずに保持することができます。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用 材質/仕上特殊合金鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
商品構成セット品
1セット(11点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
1セット(26点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
1セット(16点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセット。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。DH-403/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セット。DBZ-403/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケース。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番697-5210 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-403/ヘックスミドルセット、DBZ-403/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト、KSE-36/ツールポーチ 材質ケース:ナイロン 全長(mm)117 差込角(mm)6.35 適合サイズ(mm)対辺2.5、3、4、5の六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40 点数7点
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷