粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。
材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄
質量(g)1000
折りたたみ寸法(mm)50×285×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板
ピッチ(mm)1.05
表面処理(刃部)黒染塗装
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。
刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。
手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。
刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。
刃長(mm)235
山数18山
切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚
板厚(mm)0.7
商品タイプ本体
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等
刃長(mm)152
全長(mm)267
質量(g)108
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
建設用のこぎりから生まれた、家庭用女性向け万能のこぎり。
鉄、木材、プラスチック、竹など切れる万能のこぎり。
建設用ノコギリから生まれた、家庭用万能のこぎり。
鉄、プラ、木材、竹など、これ一本で切れます。
用途粗大ゴミ 、ごみ捨て、解体、分別、切断、のこぎり、ノコギリ、鋸、切断工具として。
質量(kg)0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×2×41
アズワン品番64-9646-32
1丁
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。糸のこ刃は強度としなやかさを兼ね備えた特殊ブレードです。折れにくく曲線切りがラクラクできます。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。別売りの平のこ刃、ダイヤモンド刃、ダイヤモンドシャープナー刃も取り付け可能です。平のこ刃を取り付ければベニヤ板等の薄い素材、ダイヤモンド刃はガラス、タイルなどが切れ用途がさらに広がります。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1.切るものに併せて刃を選ぶ
炭素鋼・・・金属や厚めのプラスチック
平ノコ刃・・・木材、じゅうたん、薄いプラスチック
2.時間短縮 平ノコ刃でスイスイ切れる。
・これ1本で2役!・廃棄物はもちろん金属、プラスチック、じゅうたん、木材までサクッと切れる!・刃の飛び出しを防ぐロックボタン付。・女性でも握りやすいグリップで疲れにくい。・収納に便利な折りたたみ式
材質握り手:ABS樹脂、スチレン系熱可塑性エラストマー、ロックボタン:ABS樹脂、金ノコ刃・平ノコ刃:炭素工具鋼、ナット・刃止め:スチール
質量(g)約167
折込折りたたみ式
寸法(cm)折りたたみ時約22.5×4.5×2.4、使用時39×4.5×2.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)230
全長(mm)380
ピッチ(mm)18山
トラスコ品番361-7475
質量(g)135
板厚(mm)0.7
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)焼入特殊鋼
切り幅(mm)1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
多目的廃棄物ノコギリ用の替刃
用途カーペット、ステンレス、プラスチック等がカットできるので、大型ゴミの解体が便利
セット内容1本入
材質炭素工具鋼SK5
全長(cm)27.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。
木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。
軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。
折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。
刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。
刃渡り(mm)160
表面処理無電解メッキ
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.8
材質(ハンドル)ABS樹脂
刃先処理衝撃焼入れ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
プッシュボタンの操作で刃の角度を2段に切り替えできます
仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です・スプリング内蔵のプッシュボタンなので、刃をカッチリと固定します・収納用のフック穴があり、紛失を防ぎます・両手でも握れるゴムハンドル
材質SK-4
ピッチ(mm)3
刃幅(mm)36
板厚(mm)1.14~1.23
折込可
ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板
表面処理(刃部)黒染塗装
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)1.05
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
多目的のこぎりマジックソーの専用替刃です。
全長(cm)15
直径(Φcm)0.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)直流10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1500
穴あけ能力(mm)SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)25.5
刃物外径(mm)85
刃物内径(mm)20
質量(kg)1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード