「多角形 箱」の検索結果

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ GNMG*E-TSF
エコ商品
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.2~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.08~0.4
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ XCMT-PS
エコ商品
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
L4.7 S1.59 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ YNMG-ZM
エコ商品
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.7 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZF
エコ商品
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最小送り(mm)0.03
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削 形状多角形25° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,580 税込8,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)2 最大送り(mm)0.5 最小切込み量(mm)0.7 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イスカルチップ S845 SNMU
エコ商品
形状正方形90° 厚さ(mm)5.9 切刃長さ(mm)13 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ XNUW
エコ商品
材質IC20 形状特殊形状 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZM
エコ商品
材質AH8015 形状多角形25° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZF
エコ商品
材質AH8015 形状多角形25° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ ZFCBM
エコ商品
高能率と高精度を実現する大きな R 切れ刃
用途倣い加工用カッタ 材質CH315 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップ XPMT-DW タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ XPMT-DW
エコ商品
形状特殊形状 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
8,590 税込9,449
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGT/R
エコ商品
材質GH730 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1箱(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1箱(10個)
7,590 税込8,349
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイUNIDEX用チップ NPMX
エコ商品
寸法S(mm)3.18 寸法LE(mm)8.36 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8
1箱(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タンガロイチップ XVCT16-AJ
エコ商品
材質TH10 寸法S(mm)5.68 寸法LE(mm)20.33 寸法RE(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1 寸法IC(mm)11.23 寸法APMX(mm)14
1箱(10個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1箱(10個)
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タンガロイチップ AOGT07-AJ
エコ商品
形状平行四辺形85° 材質KS15F 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZM
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
7,580 税込8,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,880 税込8,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タンガロイチップ ASGT11-AJ
エコ商品
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,490 税込10,439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チップ LMEU-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タンガロイチップ GNMG*E-TM
エコ商品
寸法ap(mm)1~3 寸法D1(mm)3.81 寸法ft(mm)0.2~0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VPX200用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 動画あり
高能率加工用多機能カッタ VPX200用インサート。縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。幅広い被削材をカバーするインサート材質。
用途汎用「Mブレーカ」、難削材軽合金加工用「Lブレーカ」。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼 形状多角形 精度G インサート厚さ(mm)4.3
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU03-MS
エコ商品
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
材質AH130 切刃長さ(mm)有効:3.2 厚さ(mm)インサート:4.3 形状長方形 内接円直径(Φmm)6 逃げ角(度)0 コーナーR(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) 最大切込み(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGT/R
エコ商品
材質GH730 寸法S(mm)2.8 寸法W1(mm)6.18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)12.3
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGT/R
エコ商品
材質GH730 厚さ(mm)3.18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ XHGX-45A
エコ商品
材質GH130 厚さ(mm)7.94 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去 仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1 成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部 材質金属系 形状多角形 硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不二製作所アクアユリア(樹脂研磨材)
エコ商品
ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。
用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。 硬度3.5(新モース) 比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ