ポケット付きで小物の整理に便利です。軽量・頑丈・大容量!!耐久性に優れたハードタイプのツールボックスです。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)558×277×370
質量(kg)3.9
色ブラック/レッド
耐荷重(kg)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
【耐荷重20kg】ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP
耐荷重(kg)20
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
こんなお得な商品も!

樹脂製工具箱 車輪付き
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
キャスターと伸縮するハンドルが付いて移動が楽に行えるRVBO×です。中に仕切りがないので、大きいものも入れられます。上に座ったり、重いものを乗せて運ぶこともできます。
トラスコ品番410-1375
材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリカーボネート
質量(kg)7.3
色グレー/ダークグリーン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)460
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・高さ(mm)365
有効内寸法・幅(mm)520
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
色ブルー
材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂
耐荷重(kg)100
車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。
用途収納用ボックスとして
材質PP(耐衝撃)
質量(kg)9
色グリーン
容量(L)130
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)946×344×400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×416×431
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強度とデザイン性を兼ね備えたステンレスボディです。ステンレスボディで、強度とデザイン性を兼ね備えています。
小物収納に便利なインナートレー付です。細かな物の分別収納が可能なパーツケース付です。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)3
最大積載量(kg)本体:約15、インナートレー:約2
材質(調節バックル)鉄
外寸法・幅(mm)505
外寸法・高さ(mm)255
外寸法・奥行(mm)230
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。
本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。
中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。
便利なサイド取手付。
フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。)
トラスコ品番487-2631
質量(kg)3.1
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)33
耐荷重(kg)370
引張強度(N)1078/取手
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988
色ブラック/オレンジ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)30
外寸法・幅(mm)1150
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
パカット開いて取り出しやすい収納バックです。口が大きく開き中身が見つけやすく、取り出しやすいです。収納、保管時はコンパクトになり積み重ねも可能です。
用途ペンチ、ドライバー、カッターなど大きい工具の収納。
材質(本体)ポリエステル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×180×180
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)180
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー
外寸法・幅(mm)385
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)202
両開きの為、大きい工具が大量に収納でき、取り出しも容易です。中皿トレーパーツ仕切りは取り外し移動できます。隅及び角が丸味のあるRになっています。使う人に優しい設計です。シリンダー錠取付け可能。
材質(本体)スチール
寸法Z(mm)260
材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)
シリンダ錠(別売)取付可
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具<手動工具>NH79A・NH89
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
質量(kg)3.01
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(g)3010
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。
長さ・幅・高さをワイドに設計。
本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。
出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。
オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。
フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。
スタッキング可能。
浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。
小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付)
L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。
高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能)
高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584
材質バックル:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.5
色ブルー
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。
トラスコ品番461-8238
材質アルミ合金
質量(kg)18
材質(本体)アルミ合金
有効内寸(mm)955×455×495
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)500
鍵鍵無
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)455
有効内寸法・高さ(mm)495
有効内寸法・幅(mm)955
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理ユニクロ
適合ドライバープラス#2
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)約4.3
色ブラック/イエロー
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)上段10/下段10
材質(キャスター)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620
トレー外寸(mm)440×210×45
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外し可能なクリップボード付き。
工具と書類を収納するのに最適なケースです。
内側には工具はもちろん、CDとフロッピーディスクを収納するポケットが装備されています。
外側には書類等を収納するのに便利な大きいポケットがあります。
内側の伸縮性のあるポケットは精密工具等の小さなツールを収納するのに最適です。
取り外し可能なクリップボード付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×60×270
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)60
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。
機械的強度が大きい。
用途各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。
使用可能材質金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)
色調灰色(混合後)
混合比9:1(重量) / 5:1(容積)
外観液(混合後)
可使時間(分/25℃)75
硬化時間(時間)16(25℃)
耐熱温度(℃)120
質量(kg)主剤:0.41、硬化剤:0.05
塗布面積(m2/セット)0.28(1mm厚)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。
材種7115
GPブレーカーはパイロット穴加工用です。他のブレーカと比べて、より大きい先端角を持つブレーカで、公差等級が異なります。
用途すべてのISO被削材用。パイロット穴加工用。
材種4334
非劇物品。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様(有機則)該当せず
材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)主剤(1.63)、硬化剤(0.18)
比重(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)45
硬化時間(時間)16/25℃
危険等級Ⅲ
色調(混合後)濃灰色
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
Duratomicコーティングを基本とした CVC コーティング材種は、鋼加工の第一選択で、生産性のばらつきが大きい環境で生産量を最大限まで改善します。そのほか、安定した状況でのステンレス鋼加工にも適しています
トラスコ品番486-4558
寸法S(mm)4.78
寸法LE(mm)9.2
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.4
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7115
内接円径(mm)12.7
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)3.175
母材CBN
材種7115
内接円径(mm)6.35
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
母材CBN
材種7115
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。仕上げ加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7115
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
母材CBN
材種7115
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
母材CBN
材種7115
高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。
被削材H
勝手なし
コーティングTIN
チップ厚さ(mm)4.7625
母材CBN
材種7115
内接円径(mm)9.525
ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。
ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
非劇物品です。寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。機械的強度が大きい。
用途各種治具の製作や形状型取り。簡易プレス型やナライ盤のモデル製作。ガイドブッシュの接着固定。タンクなどの防蝕ライニング等。ピンホール等の穴埋め。
仕様(有機則)該当せず
材質(注意を要する)プラスチックメッキ処理金属
質量(kg)主剤(0.41)、硬化剤(0.05)
比重(ASTM D792)2.1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分/25℃)45
硬化時間(時間)16/25℃
危険等級Ⅲ
色調(混合後)濃灰色
塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第三石油類/可燃性液体類
混合比(主剤:硬化剤)9:1
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)85
関連キーワード
1
2
次へ