手のツメ用として最適なサイズ。
携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。
全長(mm)90
質量(g)55
タイプ手用
刃幅(mm)10
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
爪が飛ばないサイドカバー付き。
寸法(mm)幅19×長105×厚17
質量(g)60
材質クロ-ムメッキ、刃物鋼、ABS
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼
質量(g)93
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22
松吉医科器械コード24-5494-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃はステンレス刃物鋼を使用し、高硬度焼入れと二度刃付け技術により、耐久性と鋭利性に優れています。
また、指をかけるテコ部分は亜鉛ダイカスト製法で肉厚になっているため、加えた力が確実に伝わり、硬い爪も無理なくカットできます。
材質(本体)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛合金、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>
ステンレス刃でシャープな切れ味です。
切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。
テコに軽量新素材採用
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
材質刃部/ステンレス刃物鋼
質量(g)70
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×90×18
松吉医科器械コード24-5493-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ツメヤスリとセットにしました。硬化した厚いツメや、足の巻きツメに最適です。
さびにくいステンレス製。
付属品ツメヤスリ付
幅(mm)50
全長(mm)125
刃長(mm)18
刃厚(mm)5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
足ツメ専用。直線刃で足のツメを正しくカット出来ます。
全長(mm)75
質量(g)62
タイプ足用
刃幅(mm)12
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
シャープな切れ味のステンレス刃で指先魅せるネイルケアを。
ストッパーケース・ヤスリ付のカーブ刃ツメキリ。
蔦と花の柄をあしらったフェミニンなデザインです。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、テコ: 鉄(クロムメッキ仕上)、プレート:ABS樹脂、ストッパー:ABS樹脂
しっかり握りこめる太いハンドルで、ソフトな感触なので手にフィットします。
刃部全体に一度で力が伝わりやすく、太く厚い爪や硬い爪を切るのに便利です。
仕様喰切刃
材質刃部/ステンレス刃物鋼(SUS420-J2)、ハンドル/エラストマー樹脂
刃長約15mm
全長(mm)124
アズワン品番8-5801-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
足のツメが切りやすい直線刃ツメキリです
材質刃部/ステンレス刃物鋼、テコ/冷間圧延材、ストッパー/ポリプロピレン(抗菌剤含有)
全長(mm)78
刃幅(mm)15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
爪が切りやすいスプリング付きですので、硬い爪に最適です。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼
質量(g)74
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×127×13
アズワン品番65-1220-38
松吉医科器械コード24-2631-00
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。
テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。
薄型で重心が低く把握力が大きいです。
優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に
チャック外径(Φmm)255
質量(kg)27.7
把握能力46kN
外径把握(mm)4~210
内径把握(mm)68~189
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
マシニングセンター・スロッターに最適です。テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。薄型で重心が低く把握力が大きいです。優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に。
チャック外径(Φmm)305
トラスコ品番246-2770
質量(kg)40
外径把握(mm)5~253
内径把握(mm)80~233
把握力(kN)55
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ヘルス・ダイエット、健康用品、健康アクセサリー。大きいルーペで刃先がよく見える!ルーペが大きく、刃先も指先もよく見えて切りやすい。爪が飛び散らないストッパーケース付き。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工ツメヤスリです。切った爪が飛び散らず、切りやすい側面Uカットのストッパーケース付きです。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】亜鉛ダイカスト(クロムメッキ仕上げ)【ルーペ】ポリカーボネート【ルーペカバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチール
サイズ(mm)65×40×165
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
用途金網関連の工場。鉄線の端末切断。
仕様厚刃、ばね付、ソフトカバー付
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです
材質(本体)ハイカーボン鋼 クロームメッキ
材質(カバー)ステンレス
大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。
セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に)
抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。
ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。
2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。
自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)
寸法d2(Φmm)6
寸法t2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード