汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼(SUS202)
耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
材質18-8ステンレス
メッシュ12
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ10
耐熱温度(℃)‐30~100
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
洗浄機対応
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)0~80
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
パンチング穴径:2.2
材質18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)2.2
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
業務用にも家庭用にも幅広く活躍する丈夫な作りのざるです。
サイズ(cm)37
外寸法(Φ×Hmm)370×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SUIグートのスタッキング ざるとボールは重ねて使用・収納できます。
メッシュタイプはパンチングタイプに比べ、水がよく切れます。
対応サイズは、ざるに対してボールは1cm大きいサイズをお選びください。
材質はサビに強いステンレス鋼です。
材質ステンレス鋼
丈夫で水切れの良い、スタンダードタイプ。フックに掛けて収納できるリング付き。お手入れ簡単なステンレス製
材質ステンレススチール
サイズ(cm)19
寸法(mm)190×190×102
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
SUIグートのスタッキング ざるとボールは重ねて使用・収納できます。
パンチングタイプはメッシュタイプに比べ、食材が網目に挟まりにくくお手入れも簡単で丈夫です。
対応サイズは、ざるに対してボールは1cm大きいサイズをお選びください。
材質はサビに強いステンレス鋼です。
材質ステンレス鋼
から揚げや天ぷらなどの油切りに使えるバットに早変わりするお皿のためのざる。サビにくく丈夫なステンレス製。大きい網目で洗いやすく、乾きも早くて使いやすい。揚げ物だけでなくお蕎麦など麺類の盛付け、野菜の水切りなど様々な用途で使用できます。
セット内容ザル、お皿
材質ザル/ステンレス鋼、お皿/陶器
質量(kg)(約)ザル/0.09
色ホワイトステンレス
寸法(cm)(約)ザル/直径22×高さ3、お皿/直径27(ハンドル収納時)
1個
¥3,627
税込¥3,990
7日以内出荷
SUIグートのスタッキング ざるとボールは重ねて使用・収納できます。
メッシュタイプはパンチングタイプに比べ、水がよく切れます。
対応サイズは、ざるに対してボールは1cm大きいサイズをお選びください。
材質はサビに強いステンレス鋼です。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)14
1個
¥599
税込¥659
11日以内出荷
関連キーワード