グリーン購入法適合
仕様組立式
RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリンクの内径が大きい為、太いサイズのクレーン用フックもしくは特別なフックに適用出来ます。
用途マスターリンクAと同様に使用する。
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。
用途荷役作業に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なセルフロック機構(爪及びラチェット)により、取付け時間を短縮し、フラットで薄型のヘッド(鋭いエッジなし)を容易に取り付けることができ、端部のスロットが大きいため、フック式ツールを使用できます。 コーティングなし、高温用途に最適 用途 石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、オフショア、その他の過酷な環境に最適です。
仕様長さ = 225mm幅 = 7 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1120N最大バンドル直径 = 62mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
強力なセルフロック機構(爪及びラチェット)により、取付け時間を短縮し、フラットで薄型のヘッド(鋭いエッジなし)を容易に取り付けることができ、端部のスロットが大きいため、フック式ツールを使用できます。 コーティングなし、高温用途に最適 用途 石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、オフショア、その他の過酷な環境に最適です。
仕様長さ = 300mm幅 = 7 mm材質 = 316 ステンレス鋼タイプ = ラダーシングルロック入数 = 100紫外線抵抗力 = あり動作温度 Min = -80℃動作温度 Max = +500℃耐火性 = 耐火性引張強度 = 1120N最大バンドル直径 = 81mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用
種別2本吊
寸法C(mm)20
チェーン本数2本吊
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)
トラスコ品番824-7641
セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
幅(mm)173
色シルバー
高さ(mm)300
奥行(mm)173
寸法L(mm)300
寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿
寸法A(mm)20
寸法D(mm)16
参考使用荷重(kg)15
表面処理鏡面研磨/サテン仕上
寸法P(mm)110
寸法N(mm)3
寸法d1(mm)6.2
寸法d2(mm)12.5
取付穴数3
耐荷重N(kgf)147/15
H(mm)173
耐荷重(N)147
吊下荷重N(kgf)147/15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)147
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202
奥行(mm)102
材質アルミニウム合金
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)200
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード