23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 -20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
1個ほか
298 税込328
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロンフィルム入りゲル状タイプ 主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用 タイプソフトタイプ
1箱(36個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
用途繰り返し搬送される配送など。 厚さ(mm)33 材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:CMC化合物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤 モノタロウ 動画あり
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。 材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。 材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物 厚さ(mm)33
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。 材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーコールドパックの約半分の時間(24時間)で凍結(メーカー比)。 冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使用OK。
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、衝撃にも強いハードタイプです。内容物が劣化しにくく、長時間の使用が可能です。
用途要冷蔵品の配達、輸送、保管などに タイプハードタイプ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。) 成分CMC(カルボキシメチルセルロース) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。 材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤 ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚 時間【保冷剤本体冷凍】10~12時間 質量(g/枚)約600 使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍らせると固くなるタイプの保冷剤です。 熱中症対策にご使用ください。
適合涼感銀パワー、涼感たーぼう、日焼けボウシ+クール 寸法(mm)75×100
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。 CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。 高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
1箱(30個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

氷点下の冷却力。通常の3倍の冷却スピードと保温力。クーラーボックスに配置しやすい形状の保冷剤。飲み物や食材などを、最高のコンディションでフィールドに運ぶことができる。ピクニック、フィッシング、バーベキューなどあらゆるシーンで活躍。
用途キャンプ,アウトドア,クーラーボックスに。冷却剤として。 材質主成分 : 高分子化合物・無機物・他、容器 : ポリプロピレン
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。容器材質:ポリエチレン。本体芯温-25℃を24時間持続します。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。繰り返し使用できるので、物流コストの削減になります。
材質容器材質:ポリエチレン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


袋状の最も手軽な蓄冷剤です。 蓄冷剤の結露を防止する不織布付で荷物がぬれるのを防ぎます。
用途宅配、生鮮食品の輸送(生肉、ハム、ソーセージ、酒類等)。 洋・和菓子、惣菜、魚介類の販売。 配送、医薬品の保冷配送など。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。30L以上のクーラーボックスに最適です。
用途氷や生鮮食品などの配送に。 トラスコ品番651-4721 材質容器:ポリエチレン(PE)、中身:天然系高分子化合物(天然系)、無機物 厚さ(mm)33 縦(mm)255 横(mm)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

短め丈で身体にジャストフィット! ブレが少なく作業の邪魔になりにくい 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。 ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用! 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品保冷剤(3個) 材質ポリエステル、ミューファン(R)
1着
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。 薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます! ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g)36000 間口(mm)356 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365 扉開閉方式右開き 入力(W)【霜取装置】100 年間消費電力量(kWh/年)362 定格内容積(L)120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

厚さわずか13mmのステンレス保冷剤。450gの軽量設計。冷凍して繰り返し何度も使用可能
用途お弁当などに保冷材に。アウトドアやキャンプなどにも。アウトドア キャンプ 保冷 ステンレス製保冷剤 最強 2個 大きい 薄型 長時間 材質ステンレス 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.6×11.6×1.3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷