足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
用途建築・土木・農作業など
色ホワイト
足幅2E
材質(アッパー)綿
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)250(26cm)
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
こんなお得な商品も!
たびのような作業靴
モノタロウ
¥819
税込¥901
足袋の様な履き心地!。履いた人になじむ快適シューズ!。通気性に優れています。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿混
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)280(26cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
底ゴムに日本製ゴムを使用しているので、抜群のグリップ力。
地下たびの金型をベースに作成しているので、抜群のフィット感。
疲労感を軽減する衝撃吸収ゴムをカカト部に使用。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿100%
材質(ソール)天然ゴム
標準質量(g/片足)260(26cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
たびぐつタイプのお値打ちな作業靴。
足幅2E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)250
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強
材質(ソール)アメゴム底
標準質量(g/片足)370(26cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
アメゴム底で滑りにくい。キャンバス製なので軽量で疲れにくい。やわらかゴム底で屈曲性が高いので履きやすいです。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
標準質量(g/片足)約180(26.0の場合)
機能軽量、屈曲性
材質(底部)ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。プラスチック先芯入り。
用途内装業。軽作業用。
材質(先芯)プラスチック
足幅3E
材質(アッパー)キャンバス
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ラバー
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
ジャストフィットの履き心地、カカト部衝撃吸収ゴム入り。
すり減りにくい外底。
静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。
耐滑性は労働安全衛生総合研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。
足幅2E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿布
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約310(26cm)
機能カカト部衝撃吸収ゴム入り、耐滑性
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
撥水加工のアッパー。(ホワイトを除く)。すべりにくいゴム底。抗菌防臭加工中敷き使用。
形状ローカット
種類作業靴
長さ(cm)7.5
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)265(26cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
かかとが踏めて脱ぎ履き楽々で作業できます!
屋内外両方に使えます
種類作業靴
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約270(26.0)
足幅3E
材質(先芯)なし
違いの分かるクッション性。抜群の履き心地です。
用途土木、建築、農作業
足幅3E
材質(アッパー)キャンバス
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ラバー
機能クッション性
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプたびぐつ
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)
機能通気性
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)合成樹脂
標準質量(g/片足)197(26.0cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
非常に軽量です。
デッキ底使用ですべりにくい
足入れ口に平ゴム付で着脱が楽々。
スリッポンタイプ
種類作業靴
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約295g(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ガード付。夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用。通気性を考慮したナイロンメッシュ素材を使用。踵が踏めるタイプ。
用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履きの多い作業に
足幅3E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)320(26cm)
機能通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。
材質合繊(ダブルラッセル)
足幅2E
標準質量(g/片足)165(23cm)
材質(底部)ベステック
水を弾き、汚れが付きにくい撥水加工を施した、プラスチック先芯入り布製作業靴です。
用途軽作業用
材質(先芯)プラスチック
足幅3E
材質(アッパー)キャンバス(撥水加工)
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ラバー
機能撥水
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)約14.5
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)約310(26cm)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプたびぐつ
内装業の方に向けた作業靴。汚れを付けてはいけない現場に最適。
用途内装業。軽作業用。
種類作業靴
材質(ソール)ラバー
足幅3E
0.197mmの厚みで、しっかりとコシがあり、POP・カレンダー・ペーパークラフトなどに最適です。
インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、熱転写プリンタ、コピーなど各種プリンタにマルチに対応しています。
ナチュラルなオフホワイトのつやなし用紙で、優しい風合いに仕上がります。
両面印刷対応で裏面もキレイに印刷できます。
用途プリンタ用紙、書籍本文、カタログ、パンフレット、カレンダー、各種チケット、名刺、はがき、封筒、POP、値札、商品タグ、ペーパークラフトなど。
サイズA4
厚さ(mm)0.197±0.01
白色度(%)100±5
紙質マット紙
坪量(g/m2)166±8
印刷方式両面
アズワン品番64-0884-66
入数100枚
適合プリンタインクジェットプリンター、カラーレーザープリンター、モノクロレーザープリンター、熱転写プリンター、コピー機
1セット(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
トラスコ品番200-4397
材質アルミ・スチール
最高使用圧力210PSi(1.4MPa)
空気消費量(L/min)1200L/毎分
ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)
本体サイズ(mm)110x25x160
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
全長(mm)130
材質ステンレス
タイプBOX
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007
松吉医科器械コード22-2253-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質ステンレス
タイプBOX
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000049
医薬品医療機器等法一般医療機器
くせのないすっきりした甘さのお砂糖
結晶が上白糖よりやや大きく、さらさらした高純度のお砂糖です。
すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶に等に
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
●大きな内曲がりの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途大きな内曲がりの接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。
材質PVC
形状内大曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
●内曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
材質PVC
形状内大曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9755
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側ホースサイズ3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
花径(cm)3~5
流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
容量(cm3)ボウル貯容量:90
使用圧力範囲(kPa)-101~0
RoHS指令(10物質対応)対応
処理流量(L/min[ANR])360
真空破壊圧力(MPa)0.1以下
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズR3/8
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9704
質量(g)30
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
相手側取付サイズR3/8
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9739
質量(g)87
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1)既調合型のため攪拌が容易で、可使時間の制限を受けない。
2)密着性や可とう性にすぐれている。
3)スポット溶接が可能。
仕様1液性
色グレー
膜厚(μm)標準:25
希釈剤ゼッタールスーパーシンナー
危険等級Ⅲ
使用上の注意(1)下地処理を十分に行う。(2)開缶時にはフタに小穴をあけ、缶内のガスを抜き、底部のペーストをよくかき起し均一な状態にしてから使用する。(3)塗装間隔の最小値は、ゼッタールスーパーの場合を示す。 塗り重ねる塗料が鉛酸カルシウムさび止めペイントの場合は、24時間以上、6ヶ月以内(20℃)とする。(4)有機溶剤を含んでいるので、換気及び火気には十分に注意する。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り 0~5 エアレス塗装 0~10
光沢つや消し
乾燥時間温度 5℃ 指触 20 分 硬化 1時間温度 20℃ 指触 10 分 硬化 30 分温度 30℃ 指触 5 分 硬化 15 分温度 40℃ 指触 4 分 硬化 10 分
危険物の性状非水溶性
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ