85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに! がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
材質真鍮製+金ブロンズメッキ 頭径(mm)9 下穴径(Φmm)3
1セット(30組)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミツトモ大カシメ
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に トラスコ品番859-2923 材質スチール+ニッケルメッキ 径(Φmm)カシメ:9 使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
1パック(30組)
369 税込406
翌々日出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。大量のカシメ打ちにお得な大袋入りです。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9
1セット(2000組)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

1セット(20組)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷

特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。 適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500) 長さ(mm)カシメ玉の足:約10 径(Φmm)カシメ玉:約13 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約4~6.5
1パック(20組)
499 税込549
欠品中

用途飾りや止めに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
1,720 税込1,892
当日出荷

付属品下敷き・カシメ30組 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)カシメ大セットC足長
セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)
下穴径(Φmm)3 セット内容PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本 寸法(mm)【全体】115×60×25 質量(g)【全体】46 カシメ板厚(mm)8(適正)
1個
719 税込791
3日以内出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ ニッケルメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
489 税込538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ 黒ニッケルメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
599 税込659
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水 サイズ20 タイプ大流量タイプ 材質(シール)EPDM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.C. 弁構造直動形ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体空気・水 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
6,998 税込7,698
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
1パック(30組)
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
1パック(30組)
425 税込468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(30組)
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ 真鍮メッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ 金ブロンズメッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
549 税込604
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量のカシメ打ち作業時に最適です。
用途大カシメのカシメ作業に。 適合カシメ(Φmm)9
1組
6,398 税込7,038
7日以内出荷

コマ交換式本体の大カシメ用交換コマです。
用途頭径9mm大カシメ用 トラスコ品番363-0594 セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用) 材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキ サイズカシメ 9mm用 適合工具THP-P・THP-PH
1セット
669 税込736
9日以内出荷

1袋(20セット)
259 税込285
10日以内出荷

三共コーポレーションカシメ一撃大
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に 取付可能厚(mm)約1.0~3.5 直径(mm)カシメ(アタマ):約9.1、カシメ(アシ):約9.1
1セット(10組)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)カシメ大セットD足長
セット内容(PHA-001本金メッキ×7個セット・PHA-002ニッケルメッキ×7個セット・カシメ打棒大×1 )
下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)8
1個
699 税込769
4日以内出荷

Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。 材質紙PETラミネート加工 仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1 寸法(縦×横)(mm)150×80
1セット(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質アルミ
1セット(1000組)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 耐荷重約2~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 アームの可動方向パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
1個
7,398 税込8,138
欠品中

DPA-DS07BK モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.76 ブラック 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約1~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

伸縮性・耐久性を兼ね備えた新素材「スパンデックス生地」を採用。 従来の腰袋大よりも更にワイドサイズ。ハトメが4か所。 型崩れしにくく使いやすいです。
質量(g)210 深さ(mm)215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×260
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。 材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:10 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約13 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約4~6.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.05 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重約2~9kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×468×570 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター1画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれ、破れに強いタフな奴。
用途鋼材・鉄工部品用に最適
1箱(1000枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。 長さ(mm)足:8 穴径(Φmm)カシメ玉:9 ねじ下穴サイズ(mm)3 最大取付物厚さ(mm)約5
1パック(30組)
399 税込439
当日出荷

セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組 アズワン品番64-2232-04
1セット
11,200 税込12,320
当日出荷

伸縮性・耐久性を兼ね備えた新素材「スパンデックス生地」を採用。 従来の腰袋大よりも更にワイドサイズ。ハトメが4か所。 型崩れしにくく使いやすいです。
質量(g)190 深さ(mm)215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×260
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)