21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途飾りや止めに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
1,720 税込1,892
当日出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)13 下穴径(Φmm)4 カシメ厚(mm)5.0~7.0 足長(mm)7 エスコ品番EA576MV-12
1パック(60組)
1,770 税込1,947
当日出荷

ミツトモ大カシメ
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に トラスコ品番859-2923 材質スチール+ニッケルメッキ 径(Φmm)カシメ:9 使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
1パック(30組)
369 税込406
翌々日出荷

エスコ品番EA576MV-32 材質ステンレス 厚さ(mm)約5.0~7.0(被材) 全長(mm)11.5 質量(g)86 下穴径(Φmm)3 頭径(Φmm)9 足長(mm)約9
1個
2,120 税込2,332
当日出荷

特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。 適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500) 長さ(mm)カシメ玉の足:約10 径(Φmm)カシメ玉:約13 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約4~6.5
1パック(20組)
499 税込549
当日出荷

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。大量のカシメ打ちにお得な大袋入りです。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9
1セット(2000組)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20組)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20セット)
259 税込285
10日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm)約12 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品下敷き・カシメ30組 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
8,480 税込9,328
当日出荷

1袋(30個)ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浅野金属工業パースリング
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス 寸法(mm)80 質量(kg)7.4 使用荷重(t)2.5 長さL(mm)326 リング寸法(mm)2重:2×25
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷