「大カシメ 真鍮」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに! がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
材質真鍮製+金ブロンズメッキ 頭径(mm)9 下穴径(Φmm)3
1セット(30組)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ 真鍮メッキ 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)9.0
1パック(30組)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(30組)
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミツトモ大カシメ
レザーホルダーやバックなど、補修・補強・製作ができます。
用途厚紙・布・皮革・ビニールなど、補修補強に トラスコ品番859-2923 材質スチール+ニッケルメッキ 径(Φmm)カシメ:9 使用厚さ(mm)約2.0~約4.0迄
1パック(30組)
369 税込406
翌々日出荷

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品下敷き・カシメ30組 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

用途飾りや止めに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
1,720 税込1,892
当日出荷

1個
8,480 税込9,328
当日出荷

トラスコ品番337-0518 セット内容打棒、ハトメ棒、台座 材質鉄、ニッケル 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
609 税込670
当日出荷

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm)122×140×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。強く、サビにくい真ちゅう製。・保管に便利なプラケース入り!。範囲外の薄さでも、別売のスナップパッキン(SUN18-01)で、厚みを増すと取り付け可能になります。
用途小物の紐通しなどに 材質真鍮
1パック(25組)ほか
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペンチで簡単に取付可能なアイレットリングです。表面にあて布をあてて、ツメを折り曲げて取付けます。
用途小物の紐通しなどに 材質 内径×外径(Φmm)40×57
1パック(2組)
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1セット(20組)
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+真鍮メッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄 アズワン品番65-2148-99
1パック(20組)
760 税込836
翌日出荷

大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。 材質真鍮
1セット(1000組)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。 トラスコ品番363-0593 材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ 真鍮メッキ 使用厚さ(mm)5.0~7.5 適合工具THP-P・THP-PH 頭径(mm)13.0
1パック(20組)
649 税込714
翌々日出荷

メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。 適合本体NO.4000MT+NO.4050MT 下穴径(Φmm)約3.0 足長(mm)約13.0 最大取付物厚さ(mm)約5.0~7.5 径(mm)カシメ玉:約13.0
1パック
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)