78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm)仕込み部:24×31 全長(mm)900 質量(g)600 材質(柄部)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 適合#8以上 トラスコ品番123-4552 質量(g)557 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄 使用クサビ特大(WC-4) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいグリップ付です。両口ハンマー用替え柄です。
用途両口ハンマー用替え柄。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(本体)樫+ゴムグリップ 適合No.8~No.12
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm)仕込み部:25×35 全長(mm)900 質量(g)670 材質(柄部)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種類ハンマー柄 全長(mm)820 材質(柄部) 使用クサビ特大(WC-4) 適合#6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

オーエッチ工業両口玄能用木柄
RoHS
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(大)用木柄 種類ハンマー柄 全長(mm)330 使用クサビWD-9 寸法A(mm)9 寸法B(mm)27 適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

900 ハンマー柄 浅香工業 動画あり
浅香工業ハンマー柄
厳選樫材を使用しているので、丈夫です
用途厳選樫材を使用しているため、折れにくい 種類ハンマー柄 全長(mm)900 質量(g)500 株寸法(mm)33×24 手元寸法(mm)32×23(小判) 材質天然木
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

種類ハンマー柄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 材質(柄部) 質量(g)600 寸法(mm)(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー 質量(g)170 頭部高さ(mm)16 頭部幅(mm)25.5 付属品くさび2個
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。 種類ハンマー柄 材質(柄部)本樫
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。 全長(mm)900 主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業/土木作業 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ハンマー柄 全長(mm)375 使用クサビ大大(WC-3) 適合#4 トラスコ品番356-9390 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケガや事故の原因となりますので、用途・サイズに合ったハンマーを正しくご使用下さい。周囲の安全を確認し、自身も保護めがねやヘルメット、安全靴、その他の防具を着用して使用して下さい。握りやすいラバーグリップ。
1本
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
仕様ヘッド交換式ハンマーハードヘッド頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます 材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 全長(mm)800 品番交換ヘッド:EA575HH-30 頭径(Φmm)80 アズワン品番64-2231-64 交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 総質量(kg)3.6
1本
47,800 税込52,580
当日出荷

仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:76全長:888 質量(kg)9
1個
76,800 税込84,480
当日出荷

仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:70全長:882 質量(kg)6.3
1個
60,600 税込66,660
当日出荷

仕様真鍮ヘッドで銅ヘッドより硬く火花が出ず安全です。 材質頭:真鍮柄:ファイバーグラス 寸法(mm)頭径:63全長:875 質量(kg)4.5
1個
40,500 税込44,550
当日出荷

厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(kg):3.6●全重量:5.4kg●頭径(mm):50.8●全長(mm):780●ハンドル長:715●材質:頭:真鍮、柄:ゴム アズワン品番65-2148-19
1本
83,100 税込91,410
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)64 全質量(kg)5.4 アズワン品番64-7872-65
1本
28,400 税込31,240
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)60 全質量(kg)4.5 アズワン品番64-7872-64
1本
24,500 税込26,950
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)50 全質量(kg)2.7 アズワン品番64-7872-62
1本
19,300 税込21,230
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)57 全質量(kg)3.6 アズワン品番64-7872-63
1本
21,900 税込24,090
当日出荷

丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付 材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス 全長(mm)812 硬度HRC30 頭径(Φmm)70 全質量(kg)7.2 アズワン品番64-7872-66
1本
35,600 税込39,160
当日出荷

仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド 材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー 全長(mm)1000 質量(kg)5.5 頭径(Φmm)100 交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
1本
45,300 税込49,830
当日出荷

仕様特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。 材質頭:ポリウレタン柄:ポリウレタン 寸法(mm)頭径:83全長:762 質量(kg)4.76
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)100 全長(mm)450 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575SG-1
1個
4,030 税込4,433
当日出荷

丈夫な樫材を使用。
用途玄能用交換柄 寸法(mm)仕込み部:13×28 全長(mm)330 質量(g)126 材質(柄部)
1個
449 税込494
当日出荷

仕様特殊ポリウレタンで覆われ、耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れています。 材質頭:ポリウレタン柄:ポリウレタン 寸法(mm)頭径:83全長:914 質量(kg)5.44
1個
34,000 税込37,400
当日出荷

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様ハードヘッド 材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物 全長(mm)800 品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル) 頭径(Φmm)80 アズワン品番64-2231-65 交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。 総質量(kg)3.6
1本
35,300 税込38,830
当日出荷

鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。安定した直立ができるヘッド形状を備えたハンマーです
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)800 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HC-1
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)800 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業 エスコ品番EA575HC-21
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷