色乳白色
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
端子形状閉端接続子
種類絶縁付圧着端子
色乳白
材質ナイロン66
材質(内部)銅スリーブ
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
こんなお得な商品も!

閉端接続子 CE型 絶縁被覆付
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
使用温度範囲(℃)-25~+90
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
材質(端子)無酸素銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V2
色白
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン
最高使用温度(℃)105(絶縁体)
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)(UL)600(CSA)300
端子形状閉端接続子
難燃性UL94 V-2
特性難燃
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
こんなお得な商品も!

圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
色乳白色
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具閉端接続子用工具
質量(g)45
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
電線接続用
2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続端子
使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)
定格電流(A)12
公称断面積(mm2)2
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
1袋(100個)
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電線接続用
2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続端子
使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)
定格電流(A)7
公称断面積(mm2)1.25
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途屋内外の大型から小型までの扉
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)170
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)6
寸法P(mm)110
表面仕上げ電解研磨(TMP)
寸法MM5
タキゲンコード04628
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
関連キーワード