別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。
平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。
※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。
80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
質量(g)180
耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ ステンレス製
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)ステンレス・スチール
360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ!
1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
色クリア
材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
万能クリップです。
用途あらゆるランプの固定に
仕様エイコー万能クリップMタイプ
トラスコ品番851-3970
材質鉄
質量(g)110
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ
品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に
種類スプリングクランプ
仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
こんなお得な商品も!

ハンディークランプ
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
シートベルトの圧迫感を軽減するベルトクリップ。
ワンアクションでホールド⇔リリースができる大型ストッパー付き。
装着時に本体がバラバラにならない折りたたみヒンジタイプ。
緊急時にはシートベルト本来の機能が作動。
適合ベルト幅(mm)(シートベルト)最大53
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

山型クリップ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ!1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
衣料売場はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
色クリア
タイプクリップ連結タイプ
材質(バネ部)ステンレス
寸法(縦×横)(mm)132×25
材質(すべり止め)熱可塑性エストラマー
材質(ジョイント)ポリアセタール
材質(クリップ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
欠品中
ワニワニクリップの大型モデル、ジャンボ。ひとつかみで多めの毛束もまとめることができます。
全長(mm)140
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
こんなお得な商品も!

ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)ポリプロピレン
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
用途ダストボックス・コンテナ
引張荷重(N)882
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品受座
表面仕上げバレル研磨
南京錠を付けることができます。ロックした場合、アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠すため、ドライバーなどで取り外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質ステンレス(SUS304)
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100%
グリーン購入法適合
仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース
付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り
外形寸法(mm)W76×D62×H40
こんなお得な商品も!

目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
箱入りタイプ。大型。とじ枚数220枚
用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理。使い勝手に合わせて、サイズと入り数を選べる。
色シルバー
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。
ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
大型 パーティー用名札の両用クリップ付です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様両用クリップ付
色クリア
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製
規格大型
中紙寸法縦(mm)70
中紙寸法横(mm)105
1セット(50個)
¥7,998
税込¥8,798
14日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
材質/仕上スチール/ユニクロ
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール
色クリア
商品を隠さず自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます!作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。
自由に曲がる万能クリップなので使い方いろいろ!斜度のショーケース、スペースのないところでも有効にご利用できます。
開口寸法(mm)30
材質(ジョイント)ナイロン・スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
締付け強度が優れています。
用途大型筺体の蓋止め・工作機械・特殊車両
引張荷重(N)588
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)140
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20480
1個
¥1,069
税込¥1,176
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)23
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上ヘアライン
開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
用途工作機械・建設機械・コンテナ等
許容荷重(N[kgf])441[45]
材質SPCC、SWRM、C5191
質量(g)199
部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース
RoHS指令(10物質対応)対応
開口の大きい大型クリップです。下クリップはスベリ止めが付きで、。片側が平により、丸パイプも挟めます!
仕様上下クリップとも白いジョイントを起点に前後左右に動きます。上クリップ:滑り止め無し/下クリップ:滑り止め付き。下クリップはΦ12~50までのパイプが挟めます。
材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)上クリップ開口:10mm、下クリップ開口:50mm
寸法(幅W×高さH)(mm)W80mm×H120mm
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上バフ研磨
軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ