材質PP
容量(L)16.9
有効内寸(mm)599×373×63
外寸(mm)643×417×90
内寸(mm)603×377×75
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)16.9
本体寸法(mm)643×417×90H
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ
フタなし
底形状ゲタ形状
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
こんなお得な商品も!

ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
材質PP
容量(L)11.1
有効内寸(mm)531×345×50
外寸(mm)574×388×73
内寸(mm)534×348×60
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
材質PP
色クリーム
底形状ゲタ形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質PP
トラスコ品番855-1508
種別SK-BANOOGATAA-5-CL
質量(kg)1.95
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
適合コンテナ大型ばんじゅうA、A-2、A-3、A-4、B、B-2、B-3、SNコンテナ-B32
外寸法・幅(mm)643
外寸法・高さ(mm)161
外寸法・奥行(mm)417
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)134
有効内寸法・幅(mm)598
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
弁当箱がぴったり収納可能なばんじゅうです。
無駄なく効率的に配送が可能です。
耐熱温度(℃)-5℃~80℃
材質PP
質量(kg)1.6
色クリーム
サイズH型
容量(L)29.8
有効内寸(mm)638×358×108
外寸(mm)689×409×134
内寸(mm)650×370×127
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×358×105
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)689×409×134
底形状その他
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)650×370×127
TKG品番9-0152-0701
TKG品番(2017)6-0150-0701
嵌合商品ばんじゅう H-2
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
色透明/透明
材質PP
こんなお得な商品も!

ばんじゅうフタ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
材質PP
色クリーム
材質PP
外寸(mm)652×425×32
嵌合商品大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-5、大型ばんじゅうB-2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別B#32
材質PP
外寸(mm)661×428×38
嵌合商品大型ばんじゅう B-2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)150
短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587
圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]
ネスティング高さ(mm)79
外寸法・高さ(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)138
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
適合S-33
材質PP
色クリーム
外寸(mm)652×425×32
嵌合商品大型ばんじゅう B-2
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ぶつけやすい外周、コーナー部が通常PPであるため、透明品に比べて破損しにくいフタです。窓部がフラットであるため、透明品に比べ内容物の視認性に優れます。
材質PP
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
関連キーワード