大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)80
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)72
寸法L1(mm)21
寸法D2(mm)48
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
差込角(mm)19
寸法L(mm)66
寸法L1(mm)21
寸法D2(mm)38
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は87mm。差込角1”sq
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)54
寸法H(mm)12.5
寸法L(mm)87
色ブルー
質量(g)1033
差込角(mm[inch])25.4[1]
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)80
寸法D2(mm)50
寸法l(mm)50
外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1")
寸法D2(mm)48
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN7075
材質構造用鋼
差込角(mm)38.1
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP75
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19
トラスコ品番810-9706
セット内容6A-3217、3517、3820、4119、4121
質量(kg)4.9
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。
差込角(mm)19
セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86
質量(kg)9.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100
ケース品番TBP614TP-M
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)1960
材質鉄
質量(kg)9.5
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
能力ボルト径(mm)38
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)44
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
差込角(mm)19.0
対辺寸法(mm)32
トラスコ品番817-9705
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)400
質量(kg)3
1個
¥22,980
税込¥25,278
60日以内出荷
1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用
仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6
全長(mm)448(ソケット無)
空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))左:94/右:99
実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140
能力ボルト径(mm)38
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。
用途大型自動車のタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業。大型自動車のUボルト脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000
実用トルク範囲(N・m)340~1370
付属品本体のみ
全長(mm)510
質量(kg)9.9
差込角(mm)25.4
ホース口金取付ねじRc1/2
騒音レベル(dB(A))99
能力ボルト径(mm)38
空気消費量(Nm3/min)0.72
使用エアーホース内径(Φmm)12
コンプレッサー(kW)7.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は75mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(mm)44
寸法H(mm)12
寸法L(mm)75
大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。
ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。
全長は80mm。差込角3/4”sq.
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)44
寸法H(mm)12.5
寸法L(mm)80
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
ソケット差込角(mm)25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
排気方向後方
種別N型クラッチ
使用空気圧力(MPa)0.6
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)50
ピンレス機構です。
ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)2650
トラスコ品番826-6374
材質鉄
全長(mm)594
質量(kg)13.9
サイズエアインレット1/2PT
タイプショートシャンク
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)
能力ボルト径(mm)45
無負荷空気消費量(m3/min)1.90
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。
高精度加工で耐久性がアップしました。
手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
最大トルク(N・m)2000
トラスコ品番117-5537
全長(mm)535
質量(kg)12
差込角(mm[inch])25.4(1)
使用ホース内径(Φmm)11
エアーインレットPT1/2
能力ボルト径M45
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
最大締付トルク(N・m)2650
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3461
全長(mm)594
質量(kg)16
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.9
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)45
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
19.0sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP611TPおよび25.4sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP811TPに採用されている片開きメタルケースです。中・大型車両の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類の管理ができます。
質量(kg)1.2
タイプ中皿なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70
外寸法・幅(mm)310
外寸法・高さ(mm)70
外寸法・奥行(mm)165
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
ピンクラッチ搭載により、スピーディーな締め付けが可能です。
用途車輌解体・組立作業などに。
最大締付トルク(N・m)5500
トラスコ品番829-2424
全長(mm)553
質量(kg)18
タイプピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)0.62
ソケット差込角(mm)38.1
能力ボルト径(mm)55
ホース取付口NPT1/2
排気方向上方
2018年トラスコ掲載ページ5 0450
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
最大締付トルク(N・m)1960
仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス
トラスコ品番486-3453
全長(mm)504
質量(kg)10
ホース内径(Φmm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.59
空気消費量(m2/min)1.6
ソケット差込角(mm)25.4
能力ボルト径(mm)38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
差込角(mm)25.4
対辺寸法(mm)32
トラスコ品番817-9732
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)270
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
60日以内出荷
ツインハンマー機構により軽量ハイパワー
タイプショートアンビル
差込角(sq.)25.4
ツインハンマ機構です。
特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。
効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート
材質鉄
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)25.4
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
ピンクラッチ機構です。
円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。
連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。
世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポート
最大トルク(N・m)5500
トラスコ品番826-6375
材質鉄
全長(mm)520
質量(kg)18.1
サイズエアインレット1/2PT
差込角(mm)38
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)0.90(負荷時)
能力ボルト径(mm)55
無負荷空気消費量(m3/min)1.25
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
最大トルク2800Nm
アルミ・樹脂製のボディはわずか8.3kg
軽さとパワーを両立させたNEWモデル!
トルク(N・m)2800
仕様カプラ付
材質アルミ、樹脂
全長(mm)550
質量(kg)8.3
タイプツインハンマー
切替方式左:3段階、右:3段階
差込角(mm)25.4
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
TB用に最適な25.4mm角
最大トルク2305Nmと余裕のハイパワーモデル!
トルク(N・m)2305
仕様カプラ付
材質アルミ
全長(mm)448
質量(kg)9.2
タイプツインハンマー
切替方式左:3段階、右:3段階
差込角(mm)25.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-77
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)幅173×全長492
質量(kg)7.5
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])25.4[1]
最大トルク(N・m)2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)282
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/2
実用トルク範囲(N・m)271~2033
使用ホース径(Φmm)13
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番67-5286-72
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。
付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース
トラスコ品番376-3148
材質樹脂
幅(mm)92
全長(mm)221
差込角(mm)19
電源(V)36
全高(mm)290
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500
本体寸法(mm)221×92×H290
最大締付トルク(N・m)強1100、左回転1100
ソケット差込角(mm)19
能力ボルト径(mm)12~30
打撃数(min-1)0~2900
公称容量(Ah)2.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上
アズワン品番67-4716-86
1組
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ