20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
仕様走行方式:半自走式 軸径(Φmm)(ブレード)27 質量(kg)165 タンク容量(L)50 寸法A(mm)1984 寸法B(mm)542 寸法C(mm)971 ブレード長さ(mm)254~457 切断深さ(mm)最大70~170 調整方式(切断深度)手動スクリュー式 エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
1台
559,800 税込615,780
翌々日出荷

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール別売 全長(mm)632 付属品ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

吸塵式乾式ロードカッター。切削粉を99%ダストケースに回収!。小型・軽量・コンパクト設計!。水を使わない乾式切削方式
仕様切断深度調節装備/手動スクリュー式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(mm)1679×610×970 質量(kg)145 集塵容量(L)20 エンジン形式ホンダGX-270 4サイクル 切断深さ(mm)最大50(12インチ)、100(14インチ) 集塵方式吸引/エンジン駆動式ターボファン、濾過/3ステージサイクロン+乾式フィルター エンジン出力(PS/kW)8.6/6.3 ブレードサイズ(mm)319(12インチ)、370(14インチ) 走行タイプ手押し式
1台
789,800 税込868,780
3日以内出荷

ハスクバーナハスクバーナ K 770
出力(kW)3.7 エンジン形式空冷2サイクル 排気量(cc)74
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC180・HC180E搭載のGX390エンジンはサイクロン式エアクリーナーを装備。エレメントに付着するダスト量を減少させることで、メンテナンスまでの時間が通常に比べて約3倍長くなります。(※使用環境によって異なります) HC180Eはセルスタート仕様です。 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 積み降ろしに便利な吊りフックを装備しています。 走行方式は半自走式(カッタ上部のハンドルを廻すことにより走行)を採用し、スムーズな切断作業を実現しました。また両輪駆動により駆動力もアップしています。
格納時全長(mm)1105 方式半自走式 軸径(Φmm)ブレード:27 水タンク容量(L)45 冷却方式重力注水式
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。 軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120) 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。 車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。 ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式 軸径(Φmm)ブレード:27 冷却方式重力注水式 始動方法リコイルスタート
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃緩和システムで滑らか切断!
刃物外径(Φmm)230 刃物内径(Φmm)22 最大切込深さ(mm)(90°時)60 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)580 仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。 付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22 質量(kg)7.6
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305 刃物内径(Φmm)25.4 最大切込深さ(mm)(90°時)100 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)15 定格消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-210 種別ダイヤモンドホイール付 全長(mm)632 付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17 質量(kg)8.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷

軸径(Φmm)27 走行タイプ半自走式(ハンドル回転式)
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動
仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式 軸径(Φmm)(ブレード)27 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920 エンジンタイプメイキエンジン/GB221 始動方式セルスタート 切断深さ(mm)70~120 水タンク容量(L)20 機械本体質量(kg)71 出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0 ブレードサイズ(mm)254~356 走行タイプ手押式
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて強力、使いやすさ抜群。
付属品標準工具一式、Φ226コンクリート用ダイヤモンドブレード付 減速比1.58 外径×内径(Φmm)(ダイヤモンドブレード)226×22 最高使用周速度(m/s[m/min])86(5200) 排気量(mL)35.5 防振装置前後独立懸架 使用燃料混合ガソリン 最大切込深さ(mm)70 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×240×240 乾燥質量(kg)7.5 燃料タンク容量(L)0.65 始動方式リコイル 駆動方式シングルベルト 点火プラグチャンピオンCJ8Y 最高使用回転速度(min-1)11500
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント
エコ商品
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 高さ(mm)7 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)205 刃物内径(Φmm)25(25.4も可) 最大切込深さ(mm)(90°時)70 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)370 仕様二重絶縁、給水装置付 質量(kg)7.4
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)80(40×2) 関連資料(4.33MB)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体内蔵の自動吸塵装置で快適作業。 軽量・コンパクトだから操作性が抜群。 サーキットブレーカー内蔵でモーターの焼損防止。 12インチブレードで120mm(MCE-305)の切断深さ。 三笠純正ダイヤモンドブレードでコンクリート及び鋳鉄管切断。
電圧(V)100(単相) 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])3200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×240×380 定格電流(A)15 切断深さ(mm)最大120
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105 刃物内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)21.5 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)720 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)295 仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg)1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)