20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


タコグラフチャート紙 モノタロウ 動画あり
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。 国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。 運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





寸法(mm)Φ87.5×80 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-30~60 規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA)60 電球の種類LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能 仕様両面補強 トラスコ品番352-7280 粒度30 厚さ(mm)2.3 砥材A 穴径(Φmm)15 シリーズスーパーリトル 硬度P 外径(Φmm)105 主要切断材料ステンレス・一般鋼 最高使用周速度(m/s)80 接着剤B
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙 関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体) タイプワイド 外径×高さH(Φmm×mm)110×80 材質(ベース) 取付ピッチ(mm)66
1個
239 税込263
当日出荷



マーカーランプ LED12  24V車専用 モノタロウ 動画あり
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W)2 外径×高さH(Φmm×mm)88×75 コード長さ(mm)赤:270、黒:160 消費電流(mA)200 取付ピッチ(mm)61 ベースABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角広角 LED使用数(個)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)