20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ 電圧(V)DC20~DC26 色温度(K)5800 材質本体/PC,カバー/樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります
用途電装パーツ 品番JB品番:9893344C 電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1 消費電力(W)2.2 入力電圧(V)DC12/24 LED色ホワイト 使用環境温度(℃)-20~50 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 光束(Lm)91.8 LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載 関連資料(0.63MB) (0.49MB) 防水性IP65
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプ
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ 材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20 電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095 定格消費電力(W)3 入力電圧(V)DC12/24 対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応 使用環境温度(℃)-40~50 実効値(W)2.2 入力電圧許容範囲(V)DC10~40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50 LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品 防水性IP65
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様高輝度白色LED5個.白コード(+) 黒コード(-) 適合車種直流12V車用
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)1.5 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムナンバーアンドン
超薄型ナンバーアンドン。
用途外装パーツ 材質SUS430BA/アクリル
1個ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ 材質ステンレス 厚さ(mm)16 鏡面
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射角度・照射範囲ともに、道路運送車両の保安基準に準じた安心仕様のLEDナンバー灯。高輝度白色LEDを使用しており、後方からの視認性も抜群です。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格電圧(V)24 長さ(mm)200 幅(mm)69 タイプバス用 電力(W)25 フレーム色
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
電球の種類LED サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm タイプフルハーフ型 LED使用数(個)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ソフトモール用アンドンケース300L
車高灯や幅の狭い場所にピッタリ!
用途外装パーツ 付属品アクリル板2枚付属 材質SUS430
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます
用途電装パーツ 仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W) 型番LSL-1014AV 定格入力電圧(V)12/24(DC) LEDCREE1.5W白LED×3 光束(Lm)91.8 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28 関連資料(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB) 取扱説明書(0.22MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38 タイプ12V専用シグナル球 寸法(Φmm)19
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)