寸法(mm)560×710×10
材質ポリスチレン
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
質量(g)490
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45
外寸法・幅(mm)451
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33
外寸法・奥行(mm)298
コンテナ種類ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
防水素材
丸洗いOK
色グレー
材質ポリエチレン100%
耐熱温度:100℃。ディスプレイカバー(別売)をセットすればホコリや 虫等から食品を守ります。キャンブロディスプレーカバーDD1220、RD1220が合います。
材質FRPノンスリップ加工)
質量(kg)1.4
高さ(mm)28
短辺(mm)402
長辺(mm)623
底内寸法(mm)578×370
トランクルームの必需品。深型で収納物がこぼれにくい !
材質ポリエチレン100%
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
食品保管に最適です。
色グリーン
材質ポリプロピレン(PP)
商品タイプバット
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミ
色シルバー
加工アルマイト加工
商品タイプバット
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
食品の保存などに最適な大型のステンレストレーです。
板厚(mm)0.8
材質PP(ポリプロピレン)
グリルやオーブントースターで簡単調理できるグリルトレー。
グリルやオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のグリルパン。
ガス・IHコンロのグリルやオーブントースターで、手軽にお料理。
余分な油が溝に落ちるので、ヘルシー。
材質アルミニウム合金(内面/フッ素樹脂塗膜加工・外面/耐熱シリコン加工)
質量(g)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×248×20
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に
材質HDPE
質量(g)4100
容量(L)44
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885
危険物の類別非危険物
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP
有効内寸(mm)788×489×198
内寸法(mm)852×553×198
外寸(mm)924×616×210
フタなし
アズワン品番5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
材質PP
種別215800GR00
有効内寸(mm)1050×596×192
外寸(mm)1232×766×207
内寸(mm)1150×696×192
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.54(1075)
ネスティング高さ(mm)50
マイクロカート用の大型トレーになります。
用途収納トレー
質量(kg)1.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×520×280
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
シンク下が奥まで無駄なく使えます。大型トレーでたっぷり収納。3段階の高さ調整が出来ます。
使用場所シンク下
仕様2段
材質トレー・キャップ:PP/車輪:ポリアセタール/レール・上下枠フレーム:ABS樹脂/パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)296×450×380/405/430
耐荷重(kg)上段:3・下段5
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ジャンボパックにぴったりの大型トレー。袋から取り出す時、1枚ずつ取り出しやすい機能を持った商品です。たくさん盛りたい方にお勧めです!
多目的に使用可能な金属製の大型トレイ
トレイ内側には滑り止め加工を施し、小物の滑り落ちを防止します。
色ホワイト/ブルー
材質(本体)スチール
直径(Φcm)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ジャンボパックにぴったりの大型トレー。袋から取り出す時、1枚ずつ取り出しやすい機能を持った商品です。たくさん盛りたい方にお勧めです!
ジャンボパックにぴったりの大型トレー。袋から取り出す時、1枚ずつ取り出しやすい機能を持った商品です。たくさん盛りたい方にお勧めです!
清掃用具を効率的に収納することができます。
大型トレイにはモップリンガー、掃除機などを載せることができます。
ジッパーがついた「フタ付き大容量バック120L」付きで、回収したゴミを簡単に取り出せます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×990×1340
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
天板は自由に昇降可能なので、使用者の使いやすい高さで作業ができます。トレーは物品が見やすく出し入れしやすい位置に取り付けでき、仕切りを使うことで自由に整理できます。自由度の高い大型トレーは、背の高い物品も入れたままの状態で着脱できます。
アズワン品番8-9223-21
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
RoHS指令(10物質対応)対応
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
材質PP
種別SK28PPWHNA
有効内寸(mm)548×347×125
外寸(mm)654×453×129
内寸(mm)603×401×125
フタなし
持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
厨房内の小スペースを有効利用!車輪Φ130×4 自在(内2ヶストッパー付)アンダーフレーム高:H180バー長さ :片側350バー高さ間隔 :125。265mm以上のトレー類が1台で20枚のせられます。トレーの大きさに合わせて3段階のバー間隔で調節できます。 間隔の調節は支柱を左右に移動するだけで、とても簡単です。バーの高さの間隔は各125mmで、ゆとりのあるスペースが ありますので、スピーディにトレーの出し入れができます。皿に盛り付けた料理を大型トレーに乗せ厨房からバンケットへ スムーズに運搬できます。刺身などの和食用小皿・角皿なども支柱を前後するだけで御利用いただけます。
材質ステンレス
高さ(mm)(アンダーフレーム)180
キャスターΦ130×4自在(内ストッパー付×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×720×1765
バー全長(mm)片側350
間隔(mm)(バー高さ)125
TKG品番9-1206-0101
TKG品番(2017)6-1084-0101
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能。組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm。頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能。グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換。ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成。デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション。グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント
質量(kg)9.7
長さ(mm)703
その他の機能高さ調節幅:430mm
保証期間2年間
固定できる最大高さ(mm)585
静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ)
RoHS指令(10物質対応)対応
天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
1ケース(10枚×30冊)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1ケース(10枚×20冊)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質FRP(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル)
耐熱温度(℃)-10~+80
システナー用台車で大型キャスター・小物トレー付で保管や移動に便利です。
トラスコ品番760-2570
材質プラスチック
幅(mm)600
質量(kg)6.5
高さ(mm)1100
奥行(mm)440
耐荷重(kg)100
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ