ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
大型工具や電気工具の保管に。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)239
奥行(mm)124
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)265
幅(mm)90
色ブラック
奥行(mm)230
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
壁面に固定、タイヤやホイールの保管などに最適。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)239
奥行(mm)324
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状フック
ロック機能なし
材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様固定式
トラスコ品番794-6813
全長(mm)213
質量(g)390
穴径(Φmm)22
有効長(mm)50
フック口開き(mm)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
材質鉄+PVC
自転車やバックなど掛けるのに適した大型フックのワイヤーグリッパーです。
大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。
工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。
使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質鉄+PVC
取付ビス数M10:2本またはM4:3本(推奨)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)43.8×55
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15
材質鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)19
色シルバー
高さ(mm)319
奥行(mm)319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐荷重(kg)20
材質/仕上SUS304/サテン
付属品SUS十字穴付丸皿タッピンネジ3.5×20(2本)
取付穴数2
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)200
幅(mm)75
色ブラック
奥行(mm)160
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型フックタイプ工具差し。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)195
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)220
幅(mm)70
色ブラック
奥行(mm)180
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)280
吊下荷重N(kgf)372.4[38]
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)380
付加機能なし
大型工具袋用の補助フックです。工具袋の上げ下ろし時の補助具としてお使い頂けます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。
材質本体:スチール
質量(g)180
径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W)(mm)300×165
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
丈夫な国産布を使用した電工用バケツです。
用途大工道具、作業工具、電動工具、園芸用品、農作業用品等の収納に。
付属品大型フック、鉄板
トラスコ品番215-8958
材質生地:6号帆布 持手:KPロープ
色白
高さ(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)300
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本
材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス
耐荷重(kg)10
仕上鏡面研磨
大型フック付であらゆる工事現場に対応します。腰のある平織ベルトを採用しています。一般作業用安全帯です。
質量(g)750
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
バックルパススルー
ランヤード(直径)(Φmm)10
ランヤード(長さ)(mm)1500(フック含む)三ツ打ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1150
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
大型吸盤でしっかり取り付け!耐水シート付き!耐荷重3kg
用途シャワー用
仕様大型吸盤
材質本体:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、耐水シート:PET樹脂
寸法(mm)Φ70×65
質量(g)52
タイプシャワーフック
耐荷重(kg)3
取付け方法吸盤+耐水シート
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
「ハイブリッド」として下の部分は普通のマスターリンクの形状で、上の部分はクレーンフックにぴったり合う形状です。
用途大型クレーンフック用マスターリンク
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
色イエロー
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。
手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。
伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。
ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し
付属品替針2本(グリップ内部に収納)
握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
用途長さの測定に
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。
タイプ胴ベルト型用
フック口開き(mm)50
ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm
大型フックにも使用できるようにした楕円形リングです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ。
トラスコ品番851-6253
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)110
基本使用荷重(t)1
寸法D(mm)9×13
寸法C(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」
カラビナ用フックが新登場!
安心の両側固定方式
確実な本体への取付構造
大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2
適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81
関連資料(0.22MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
大型フックとカラビナ採用で、安全かつ使いやすい設計です。
しなやか、頑丈、撚れづらい、擦れに強い、伸び率が低いなど、安全で取り扱いやすいカーンマントルロープを採用しています。
種別一本吊り専用
タイプフルハーネス型用
規格労働安全衛生法の安全帯の規格適合品、EN355規格適合品
ロープ仕様ロープ式
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別両面
質量(g)275
爪部マグネット爪
天板耐荷重100kg、大型レーザープリンタ・インクジェットプリンタ対応ラック。OAタップ、ケーブル収納に便利な大型フック付。移動の際には、大型ゴムキャスターを使用しているため静かに簡単に移動できます。グリーン購入法適合商品。
仕様ノックダウン組立式
材質天板・棚板・間口パネル/鋼板メラミン焼付塗装、支柱フレーム/鋼管メラミン焼付塗装、キャスター/ゴム車輪
幅(mm)600
質量(kg)17.4
高さ(mm)700
奥行(mm)600
天板耐荷重(kg)100
グリーン購入法適合
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ