1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 錐の最大送り(mm)60 テーブルタイプ 電源(V)単相交流100 電流(A)6.5 消費電力(W)600 テーブル寸法(mm)205×205 フトコロ(mm)125 仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き 質量(kg)約29
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)