20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。 国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V) 仕様排出口なし 容量1000L 縦(mm)1100 横(mm)1100 充填量20kN/m3
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(50枚×8袋)
21,980 税込24,178
15日以内出荷

中期型使用、1tタイプの大型土のうです。 1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置 材質ポリプロピレン(PP) 仕様排出口なし トラスコ品番497-1141 質量(kg)2 外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800 縦(mm)1060 横(mm)1100
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ 定期注文
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)480×600 種別再生材使用 材質ポリエチレン他 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 再生材使用率(%)80
1袋(5枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。 仕様排出口:なし トラスコ品番397-7790 質量(kg)1.82 包装形態 縦(mm)Φ1100×1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
159 税込175
当日出荷

ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウ 定期注文
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに 寸法(横×縦)(mm)600×900 材質ポリプロピレン 茶色 種別再生材使用 質量(g/枚)66 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1袋(5枚)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河川改修、土木作業に使用します。 強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。 寸法(縦×横)(mm)1100×1100 仕様排出口なし トラスコ品番510-5315 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ターピー UVブラック土のう 萩原工業 動画あり
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
1パック(8枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土のう袋 PE製 グリーンライン モノタロウ 定期注文
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。 保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋) 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン他 質量(g)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1袋(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。 寸法(縦×横)(mm)620×480 仕様しぼりロープ付 付属品しぼりロープ 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)480×620
1パック(10枚)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。 寸法(横×縦)(mm)480×620 材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤 質量(g)約42 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
寸法(横×縦)(mm)600×900 種別バージン材使用 材質ポリプロピレン 透明 質量(g/枚)約65
1袋(5枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)