185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ 動画あり
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg)4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数45 セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65 質量(kg/セット)4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数58 セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78 質量(kg/セット)5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

1セット(5本)
24,400 税込26,840
翌日出荷

初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。荒・中彫りなどに最適。仏像彫刻・能面など木彫全般
用途木彫入門者用 付属品専用プラスチックケース セット内容平15mm、24mm、丸9mm、15mm、24mm 材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂 全長(mm)180
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

カトラリー制作をやってみたい、という方にオススメ!木彫制作に必要な道具が揃っております。手作りカトラリーで、食卓に彩を!新しい趣味をお探しの方へのプレゼントにも最適です。
用途木のカトラリー
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。 入組点数60 セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm 質量(kg)3.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
1セット(60点)
10,980 税込12,078
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個 質量(kg)7.5 差込角(mm)9.5 セット商品数82 ケース寸法(mm)355×220×220 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数45 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm 質量(kg)2.5 ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

俊弘丸追入
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

棟上、建前、上棟式に欠かすことのできない上棟品を、古代にのっとり、どなたにでも手軽に組み立てられるセットにしました。
セット内容幣芯×1本、竹製扇(針2本入り)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引き(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙、その他
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

面打ちに必要な道具が一式揃っています
用途能面制作 セット内容ハイス鋼彫刻刀 平刀4.5mm/12mm/印刀4.5mm/12mm/丸刀3mm/9mm/12mm/浅丸12mm/面仕上げ平刀18mm/面浅丸スクイ21mm/面裏彫り18mm/プラ柄のみ 平型24mm/丸型24mm、木彫木槌、四ツ目キリ、小道具鋸天道、ビニールレザーケース(大)
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用 刃長(mm)260 刃渡り(mm)260 折込 全長(mm)630 ピッチ(mm)1.75 山数140 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)約1.35
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手が届きにくい場所の作業などに最適。板の厚みを簡単にマークしてジグをセットできるレファンスマーク付き。 ジグを固定しやすいマグネットクランプ。リペアのしやすさを重視したデザイン。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
1セット(3本組)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃は全鋼製です。 注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用 セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、バレン 仕様バレン付紙箱入5本組 全長(mm)135 材質(ケース) 材質(柄部)朴の木 材質(刃)鋼(SK-5)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

プラスチックケース入り彫刻刀セット。
用途木工・彫刻作業に。 セット内容平刀,三角刀,丸刀,小丸刀,右印刀,砥石 全長(mm)265 質量(g)185
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

刃は全鋼製です。 注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用 セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、小切出(4mm)、バレン 仕様バレン付紙箱入5本組 全長(mm)135 材質(ケース) 材質(柄部)朴の木 材質(刃)鋼(SK-5)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

学童用彫刻刀のベストセラーです。刃は全鋼製です。注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画・彫刻堀り等。 仕様プラケース入・5本組・バレン付 材質柄:朴の木、ケース:プラスチック、刃:鋼(SK-5)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

70780100 ヒノキスプーンセット 道刃物工業 動画あり
基本的な形状の彫刻刀3本セットにスプーンの形に加工されたヒノキ材付き。木のぬくもりを感じながら木彫デザートスプーン作りが自宅でお楽しみ頂けます。
用途木のカトラリー作りなど セット内容刃物鋼 平丸9mm/印刀左9mm/丸スクイ9mm、木曽ヒノキ加工材2個(幅:さじ部28/軸11mm・厚み:さじ部17/軸8mm・全長105mm)、耐水ペーパー#240、#800桐箱、作り方説明書付き
1セット
3,798 税込4,178
6日以内出荷

ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 差込角(mm)12.7(1/2インチ) ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

一般木材・集成材・硬い木材などに最適! 溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に 握りやすいグリップ・打撃部付き 使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット
全長(mm)9mm:255、15mm:270、24mm:270 材質刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR 質量(g)9mm:145、15mm:15200、24mm:220
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
1セット(1セット)
6,440 税込7,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仏像彫刻入門者に最適な標準サイズの彫刻刀セット
用途仏像彫刻 セット内容ハイス鋼彫刻刀 平刀6mm/10.5mm/印刀6mm/12mm/丸刀3mm/4.5mm/三角3mm/浅丸7.5mm/ハイス小道具のみ平型21mm、ビニールレザーケース(小)入り 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っています トラスコ品番632-0608 ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155 幅(mm)104 高さ(mm)383 奥行(mm)219 揚力(kN)1.5(0.15t) ケース寸法(mm)379×437×130 ハンドル長さ(mm)110 最低高さ(mm)6 爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104 爪長さ(mm)38
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷

電動ドライバーで使用出来る芯ブレの少ない高精度シャフト。 ハイカーボン鋼にチタンコートを施し、耐摩耗性と耐久性を向上させました。 10/12/16/20/22/26mmの6本組。
仕様●重量:250g●材質:ハイカーボン鋼 アズワン品番68-4100-19
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

動物彫刻入門者に最適な標準サイズの彫刻刀セット。 彫刻教室菩提会の動物部スターターセットに準じた内容です。 ※画像の鳥や魚の彫刻はイメージです。セットには付属いたしません。
用途木彫 セット内容ハイス彫刻刀 平刀4.5mm/18mm/平丸9mm/印刀右9mm/左9mm/丸刀3mm/6mm、ビニールレザーケース(小)
1セット
24,980 税込27,478
9日以内出荷

スターターの方のためにカトラリー制作に特化した彫刻刀のセットです。スプーンやおたまなどの曲面彫刻に対応しています。
用途木彫、カトラリー制作 仕様刃先:カービングナイフ;ハイス鋼/彫刻刀;刃物鋼青紙2号 鋼付 付属品収納ケース、刃先キャップ セット内容・カービー彫刻刀平丸9/丸刀3/丸スクイ9 /カービングナイフ/カトラリー細工のみ丸スクイ12、18(mm)
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

スキ、クワ、カマ(各紅白テープ巻)1本付
用途地鎮祭、上棟品等慶祝用品です 材質白木ムク材 入数1セット
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm/24mm 付属品六角棒レンチ 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄 刃幅(mm)9、24
1セット(2本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

滑りにくく、使い易さ抜群の彫刻刀です。ハンドルはABS樹脂とエラストマー樹脂の二重構造です。表面のエラストマー樹脂はすべりにくく使い易さ抜群です。柄の色と刃の形状マークで、刃の種類が簡単にわかります。
用途木彫りや版画などの彫刻堀り。 セット内容平刃・切出刃・三角刃・中丸刃・小丸刃 材質柄:ABS(内)、刃:鋼(SK-5)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

特許取得の独自構造で150kgまでの重量物を最大215mmまで動力なしで持ち上げられます。ハンドルを天地逆さまに差し替えることでクランプとしても使用できます。1mm単位で微調整可能なのでレベル調整作業に最適です。荷重の無い状態では任意の高さまで一気に上下が可能です。自重1.42kgと軽量で持ち運びしやすいです。爪の厚みは6mmなので僅かなクリアランスでも入ります(オプション爪は3mm厚)。オプション品併用による機能拡張性に優れます。メンテナンスは僅かな給油と清掃のみで長くご使用いただけます。ノルウェー製の高品質なツールです。専用フォーム入り収納ケースが付属しており、持ち運びに便利です。
用途【要削除】データが残っています トラスコ品番632-0609 ストローク(mm)ジャッキアップモード6-215 / クランプモード385-155、キャビネット設置アダプタ装着時:250-610 幅(mm)104 寸法(mm)キャビネット設置アダプタ:385×115×104 高さ(mm)383 奥行(mm)219 揚力(kN)1.5(0.15t) ケース寸法(mm)379×437×160 ハンドル長さ(mm)110 最低高さ(mm)6 爪幅(mm)リフティングプレート63 / ベースプレート104 爪長さ(mm)38
1セット
82,980 税込91,278
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 全長(mm)212 刃幅(mm)丸:9・12、カマクラ曲:12、キワ:12、三角:3 アズワン品番64-7874-29
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

図工や趣味の版画、彫刻用でお使い頂けます。
用途彫刻刀の5本セット セット内容平刀7mm 1本、丸刀3mm 1本、丸刀5mm 1本、三角刀4mm 1本、印刀7mm 1本 柄長さ(mm)118 材質(刃)全鋼
1セット(5本)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1/4六角シャフトは全てのドリルにフィット。自動センタリング機能。
質量(g)約150 寸法(inch)5/64、7/64、9/64
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷