和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
色黒
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ユニクロームメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋折釘
線径(Φmm)5
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
木部の壁などにねじ込み、物を吊るす時に使用する釘です。ネジ・釘・ビス・ボルトシリーズ。物の吊り下げ用金具。ねじ込むだけの簡単設置です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ブロンズメッキ
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
色黒
額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに
材質亜鉛ダイカスト
色黒
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
材質スチール
寸法(mm)Φ7.0×38
耐荷重(kg)4.0
1パック(4個)
¥415
税込¥457
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
材質ポリプロピレン
種類ボルト・スクリュー
材質(ねじ部)鋼線
表面処理(ねじ部)ユニクロメッキ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
種類洋折釘
使用荷重(kg)8
安全荷重(kg)8
表面処理(本体)ビニールコーティング
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト
色黒
安全荷重(kg)3
関連キーワード