振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)19.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)0.25~6
刃具調整量(mm)Min:21Max:40
アングル部を細くすることにより、様々な微細加工が可能になります。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様アングル角90°・UM20、UM21モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3808
セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
質量(g)100
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工
トラスコ品番375-0469
質量(kg)18.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140
最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
被削材鋼全般
適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68
チップ厚さ(mm)2.38
検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。
X、Y、Z3次元方向の測定可能。
ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。
1年間使えるバッテリー寿命。
スタイラス交換式。
タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
仕様ストレートシャンクタイプ通電方式
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。
材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。
手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断能力(mm)パイプΦ120
切断能力(mm)パイプ角120
切断能力(mm)丸棒Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
質量(kg)6.4
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本
寸法(幅W×高さH)(mm)495×270
トラスコ品番354-4001
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに
トラスコ品番378-6439
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー
差込角(mm)6.35
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)24.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)0.5~8
刃具調整量(mm)Min:26Max:42
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)35
寸法D2(Φmm)34.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~13
刃具調整量(mm)Min:41Max:60
RoHS指令(10物質対応)対応
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)16.5
寸法B(mm)27
仕様コレット単体
適合本体NBS10
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
ハンドル内にビット収納可能。
48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。
18Vインパクト対応。
用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。
セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1
種類L型ドライバー
商品構成単品
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28
付属品ナット
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)29.5
寸法d(Φmm)1.5~10
寸法D3(Φmm)20
刃具調整量(mm)Min:35Max:45
関連キーワード