荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
荷物を保護する緩衝材。大粒のプチプチで荷物をしっかり保護できます。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
気泡が大きいからショックに強い
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ
種別緩衝材(エアー)
容量(g)130
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
衝撃から中身を守ります。大粒タイプになります。
種別緩衝材(エアー)
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。
用途梱包用緩衝材
トラスコ品番794-3512
色クリア
質量(g)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として
トラスコ品番352-9568
厚さ(mm)1.3
質量(g/本)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約2年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。花木や果樹、バラや宿根草、山野草などの比較的植え替えの少ない植物に適しています。
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
ハイドロカルチャー・草花・野菜・観葉植物・山野草・小盆栽の植え替えに。 通気性・排水性に優れています。乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
果樹の実付きを良く!花木の花付きを良く!。リン酸成分が高い栄養バランスなので、大きくて立派な花や実が育ちます。アミノ酸、核酸、ビタミンを豊富に含んだ原材料を配合しているので、花付き、実付きが良くなります。鶏や豚の骨など安全性が認められた原材料を使用しているので、安心して植物に与えられます。菜種油かすを配合しているので、株の生育が良くなります。大粒タイプなので、じっくり長く効きます。
名称東商りん酸配合大粒
成分(チッソN-リン酸P-カリK)3.5-12.5-0.3
適合作物果樹、花木
品質が保証された安心な原料のみを使用しています。
花付き・実付きが良くなるアミノ酸や美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。
菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。
東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。
鉢やプランター栽培の追肥に便利な中粒状です。
公園緑化、花卉生産から家庭園芸用まで、花木・庭木・花き類等に幅広く使える花木・緑化用緩効性肥料の決定版。IB-N/TN=80%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-1/(内IB 8.0)
備考肥効持続期間:約70~80日 大粒品/5.0~10.0mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
マルタの玉肥は、昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合。100年の歴史が培った逸品肥料です。プロの園芸家が認める達人の肥料。昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合が生み出す、確かな品質をお届けします。
ウレアホルム入りでゆっくり長く効く大粒化成肥料。土の表面にばらまくだけで、ゆっくり長く効く大粒のウレアホルム入り肥料です。 。においもないので室内でも安心して使用できます。
用途元肥、追肥として
成分窒素10/りん酸10/加里10
形状粒状
区分普通肥料
タイプ速効性
容量(kg)5
配合【有機率】0
形態【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)460×300
原材料硫安など
適合作物元肥、追肥として
肥料の種類化成肥料
粒サイズ(mm)7~10
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
臭いがないので玄関先、室内の鉢植えにも最適です。
成分窒素10%・リン酸10%・加里10%・マグネシウム1%
名称ホルム化成肥料10-10-10
使用量草花:1m2当り120g、追肥:2ヶ月に1回50g花木:1回に30g、追肥:2ヶ月に1回30g野菜:1m2当り100~150g、追肥:2ヶ月に1回50g~60g観葉:6号鉢6~8g、追肥:3ヶ月に1回4g鉢物:6号鉢5g、追肥:3ヶ月に1回4gプランター:65cmプランターに30~40g、追肥:2ヶ月に1回20g
登録保証輸第10989号
1個(1kg)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
大粒で実がたっぷり詰まったひまわりです。小鳥から小動物までオールマイティに使用できます。大型インコ、オウム、中型インコ、小動物に最適です。
成分水分6.3%以下、粗蛋白質14.1%以上、粗脂肪20.5%以上、粗繊維33.8%以下、粗灰分3.1%以下、エネルギー471kcal/100g
原材料ひまわり
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
種別有機
形状固型
名称家庭園芸用461号
肥料の種類指定配合肥料
登録保証指定配合肥料
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用
エスコ品番EA939AA-21
材質ヤシ殻活性炭
粒度4×8メッシュ
効果消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
名称シリカゲル(青)大粒(6mesh up)
等級化学用 CP
化学式SiO2
濃度(%)(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成SiO2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0066-41
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量60.08
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ
仕様大粒タイプ
トラスコ品番337-9027
質量(kg)20.5
メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
目皿交換式大粒播種機。
溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。
目皿交換方式を採用しております。
手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。
ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。
大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の
採用で安定した播種ができます。
播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。
仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦
質量(kg)10
条数1条
ハンドル長さ(mm)960
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400
ホッパー容量(L)4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビタミン・ミネラルなどの栄養素がたっぷり入ったみんなの大好物です。大粒タイプ。
カロリー(kcal)約611/100g
原材料(成分)ひまわりの種
対象動物ハムスター・リスなどの小動物
ウーパールーパー専用飼料!
丸飲みしやすいやわらかいスポンジペレットです。
12cm以上のウーパールーパーが食べやすい粒サイズです。
すばやく水を吸ってやわらかくなりますので、口あたりがよく吐き出すことなく食べます。
食欲を刺激するアミノ酸の効果で、バツグンの食いつき。
栄養バランスに優れ、このエサだけを与えての長期飼育、繁殖例もあります。
仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、でんぷん類、ビール酵母、大豆ミール、魚油、小麦粉、海藻粉末、スピルリナ、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、アミノ酸(リジン)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3)●保証成分:蛋白質47%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分17%以下、リン1.0%以上●商品サイズ:粒サイズ/径5.5~6.0mm、厚2.4~3.2mm
アズワン品番68-1403-08
1袋(30g)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
テラリウム制作用の化粧砂。細かな粒が小袋に入っています。濡れるとさらに透明感が出てきます。渓流の風景を作るときの水しぶきの表現などにおすすめです。-他の素材との組み合わせ-。下記の商品との色合いの相性がよく、おすすめしております。大きい粒の「化粧砂 クリア」と組み合わせて使うことで、より表現の幅が広がります。石:ブラウンロックM・青華石M・暗色砂岩石・褐色木化石。砂:渓流砂・クリア
容量(mL)50
1袋
¥609
税込¥670
6日以内出荷
底面のシリコンゴム吸着効果で軽い力でよくする事ができます。
森永ラムネの味わいはそのまま、粒の大きさを通常の1.5倍にして食べ応えをアップしています。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(41g×10個)
¥1,498
税込¥1,618
3日以内出荷
・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル
粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、
直近でのストレートサンプリングが可能です。
・個数濃度とPM濃度表示
粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。
・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール
IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、
測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。
NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式側方光散乱方式微粒子計測器
光源半導体レーザ
測定レンジ0.5μm~30.0μm
チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)
粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上
吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整
仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB
偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)
モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)
メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)
ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン
電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)
セット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース
サービス分類レンタル
天然国産ゼオライト(無着色)を使用していますので安全にご使用いただけます。
エサの食べ残しや排出物から出る有害な物質を吸着して良好な飼育環境を保ちます。
多孔質なゼオライトが飼育水のろ過&ニオイの元であるアンモニア腸内バランスを整え、排出物の分解も助けます。
エサと一緒に誤飲するのを防ぐ大粒タイプ。
仕様●材質:ゼオライト、納豆菌●商品サイズ:一粒約8~20mm●内容量:1袋(0.7L)
アズワン品番68-1413-56
1袋
¥449
税込¥494
5日以内出荷
1セット(55g×12個)
¥1,198
税込¥1,294
3日以内出荷
種別農業関連
文字のぼり 伊豆錦 大粒でいて、濃厚な甘み
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
天日干し大粒落花生を、こんがりきつね色に揚げ、香ばしく仕上げました。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(76g×12個)
¥1,398
税込¥1,510
3日以内出荷
種別農業関連
文字のぼり 巨峰 大粒で濃厚な甘さが自慢
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ