大麻草に含まれる成分のひとつで、そのリラックス感が人気となり欧米をはじめ世界で話題になっている成分です。
大麻には数百種類のカンナビナイトが含まれており、大別するとCBDとTHCの2つに分かれます。(THCは禁止成分)
CBDに期待できる効果のひとつに自律神経を整え、ストレスを緩和し不安を軽減してリラックス効果が得られます。
WHOが2017年に「CBDは非常に安全で、幅広い容量で忍容性が良好である」と報告をしています。
原料は「日本CBD協会」が認定し、トレーサビリティーのあるものだけを厳選して使用しています。
CBDの成分特徴を最大限活かすため、就寝前に使用していただく夜専用のボディクリームです。
オリジナルブレンド精油「ローズゼラニウム&シトラス」の香り。シアバター、オリーブ果実油配合で高保湿。
パラベン、シリコン、アルコール、合成界面活性剤、合成香料、合成着色料、鉱物油、紫外線吸収剤は不使用。
香りローズゼラニウム&シトラス
成分水、ステアリン酸、BG、セタノール、パルミチン酸イソプロピル、シア脂、オリーブ果実油、カンナビジオール、ダマスクバラ花油、ニオイテンジクアオイ油、オレンジ果皮油、カニナバラ果実油、ホホバ種子油、イザヨイバラエキス、セイヨウハッカ葉エキス、TEA、エチルヘキシルグリセリン、グリチルリチン酸2K、ベヘニルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、フェノキシエタノール、トコフェロール
1個(150g)
¥1,490
税込¥1,639
5日以内出荷
忙しい毎日のスキンケアをCBDプレミアムケアマスクで解決!
化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマスク1枚に凝縮されてるオールインワン。
大容量30枚入りで、リーズナブルなお値段なので、お財布にもやさしいマスクです。
CBDとは?
近年、アメリカの健康・美容業界でCBDが大変注目されており、2022年にはCBD関連ビジネスの市場規模が200億ドルに拡大すると予測されています。
CBDは産業用大麻植物に含まれるカンナビノイドと呼ばれる104種類の生理活性物質の1つです。
CBDはヘンプから抽出されますが、気分が高揚する作用はありません。
精神活性作用や陶酔感をもたらす、日本で違法とされているTHC成分(テトラヒドロカンナビノール)が含まれていないためです。
米国、欧州ではオイル以外にもCBDが含まれたカプセル、リキッド、ペースト、飲料、化粧品、グミ、チョコレート、コーヒーなど新しい製品が開発されています。
原材料水、BG、グリセリン、カンナビジオール、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ナイアシンアミド、ナイアシンアミド、ローヤルゼリーエキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ニンニク根エキス、ゴボウ根エキス、アルニカ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オドリコソウ花/葉/茎エキス、オランダガラシ葉/茎エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、ローズマリー葉エキス、ハチミツ、グリチルリチン酸2K、トコフェロール、キサンタンガム、フェノキシエタノール、メチルパラベン、EDTA-2Na、クエン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、香料、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×20×250
質量(g)490
香りフローラルムスク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30枚)
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。
鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。
底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。
棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様棚1段付(取り外し可能)
大麻は桑科の一年生の植物で、中国などで産出され日本では、大麻取締法等の影響で減少し最近では栃木県・群馬県・長野県で少し生産されている程度と少なくなっています。漂白も容易なので、主に上塗り用の麻すさとして販売されています。耐アルカリ性質があり、昔から漆喰に混入され、水に強く、吸水性や弾力性があり、漆喰が塗りやすくなるよう材料張りを与え、つなぎ材として亀裂を防止するなどこれ以上ないほどのすさとしての役割を果しています。 基本的にはメーカー販売の『漆喰・島かべシリーズ』などは100%完成された既調合製品であるため麻すさの追加混入は必要なく安心して使用していただけます。しかし特別必要とされるお客様には富士すさの混入をお勧めいたします。メーカーではこの麻すさを細かく裁断し、お客様のご要望に合わせたサイズで4種類ご用意致しました。 漆喰などへの追加はもちろん、ご自信で漆喰を作ろうとお考えのお客様にもお使い頂けます。好みの長さの『富士すさ』をお選び頂き、ご注文下さい。
容量(g)800
成分麻
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
黄麻という田麻科の多年生植物が原料で、原産は主にインド・バングラデシュなどの水量が豊富で高温多湿の土壌で産出され、100日ほどで収穫されます。黄麻は光合成が盛んで通常の木の5~6倍も二酸化炭素を吸収し地球温暖化を抑制する働きもあります。張力強度は大麻とマニラ麻の中間ぐらいで硝石袋(南京袋)の故物を原料とし、現在も米や穀物などを入れる袋から作られています。すさとしての繊維は細く軟らかいが、色が悪いため、主に下塗り、中塗り用に使用されます。
容量(g)800
成分麻
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6173
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.5
色アイボリー
高さ(mm)215
奥行(mm)150
容量(L)5.1
間口(mm)255
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
床面が木もしくは薄鉄板の場合のみ、付属のビスで固定できます。(底部を4ヶ所、中からビスで固定します。)
コンクリートの場合はアンカー打ちになります。
底板、中板は取り外し可能です。
鍵ダイヤル錠とシリンダー錠各1コ
材質スチール(メラミン焼付塗装)
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)2/15/60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
マニラとは芭蕉科の多年生植物で原産はフィリピンで産出されるバナナに似た作物です。必ずしも白くなく、張力強度も大麻より劣り、柔軟性に乏しく、繊維も粗いことから上塗りに混ぜるには不向きな麻すさです。なので主に厚みが必要な屋根用や、中塗り用漆喰に使用されます。軽くて温度・湿度に対し強い抵抗力があり船舶用ロープや網に使用されていることからその廃物は多くでき、それを5cm内に切断しています。
容量(g)800
成分麻
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6165
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)7.0
色アイボリー
高さ(mm)400
奥行(mm)250
容量(L)23.6
間口(mm)305
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮
ブレーキオイルの節約
清掃時間の短縮
セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)
危険物の類別非危険物
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
通常配られる頒布大麻を3枚お祀りすることができ、破魔矢も掛けることができます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属。素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもオススメです。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×5.8×11.7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
固定方法堅固な棚又は床にビス止め
材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上
付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)
RoHS指令(10物質対応)対応
通常配られる頒布大麻お祀りすることができ、一社タイプなので場所を取らずにお祀りできます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属。素材はラバーウッドとなっており、ナチュラルな木目が違和感を感じさせません。御神札が増えてきたときの副社としてもや、御朱印帳立てとしてもオススメです。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×5.8×11.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
東雲(しののめ)とは、 「夜明けの空が東方から徐々に明るんでゆく頃」を意味する古語。 鳥居に太陽がお参りする神秘的な瞬間をイメージした国産の簡易神棚です。 洋風のリビングにも違和感なくお祀りでき、 通常配られる頒布大麻を一枚お祀りすることができます。置き型としても壁掛けとしてもご利用いただけます。※壁掛け金具付属。※こちらは紙札向け商品となります
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7×9.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
洋風のリビングに女性にも簡単に取付ができる神棚です。通常配られる頒布大麻を三枚お祀りすることができます。商品に同梱されている説明書の通りに壁掛け金具を付けるだけで誰でもかんたんに取付。商品の上部には神社さまのシンボルである”千木”を配しただけではなく、お受けになった破魔矢も掛けることができます。千木は男千木、女千木の両方をつけてありますので神様の性別を気にすることなくお祀りできます。すぐにお祀りおただけるよう、神具セットと榊造花がセットになっています。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×16.5×9(神棚板)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
仕様ダイヤル錠・シリンダー錠付、棚板1枚付
トラスコ品番856-9894
セット内容棚板1枚付
材質本体:スチール
質量(kg)8.1
色ホワイト
高さ(mm)400
奥行(mm)350
間口(mm)350
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)316×318×333
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード