カテゴリ

  • 建築金物(195)
    • フック(吊り金具)(38)
    • ピクチャーレール(64)
    • 天井取付(18)
  • 空調・電設資材(40)
    • 施設・屋外照明(3)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • ボードアンカー(1)
  • 事務用品(40)
    • マグネットフック(34)
  • トラック用品・パーツ(105)
  • 日用品(36)
  • 物流用品(17)
  • オフィス家具(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 清掃用品(13)
  • カー用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 安全保護具(7)
  • 防災用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 家電(4)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「天井 フック」の検索結果

566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬装飾 クリスマスデコレーション ハニカムクリスマスガーランド 長さ360cm ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション ハニカムクリスマスガーランド 長さ360cmストア・エキスプレス
929税込1,022
1本
翌日出荷
【商品特徴】天井から吊るすだけで手軽に華やかな空間になる北欧製の紙製ハニカムガーランドです。天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
用途【特記事項】両端紙フック付き材質長さ(cm)360
冬装飾 クリスマスデコレーション ハニカムクリスマスガーランド 長さ360cm ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション ハニカムクリスマスガーランド 長さ360cmストア・エキスプレス
929税込1,022
1本
翌日出荷
天井から吊るすだけで手軽に華やかな空間になる北欧製の紙製ハニカムガーランドです。天井・壁面やレジカウンターに吊るしたり、テーブルに置いたり、商品棚やワゴンや看板に巻いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様両端紙フック付き材質長さ(cm)360
モダン神棚セット あまくも 神棚の里モダン神棚セット あまくも神棚の里
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
かわいい雲の形の神棚&神具3点セット
用途神棚本体/神鏡/天井に貼る雲、それぞれがかわいい雲の形でデザインした3点セットです。神棚には厚みや大きさによりますが最大3枚お神札を並べることができ、天井の雲も高さによって壁に取り付けることで高さ調整が可能です。付属の壁釣り付け用フック/ピンは石膏ボード用ですが、釘などに変えていただくと木製壁も対応します。材質神棚本体、雲:チェスナット/神鏡土台:メイプル、鏡:ニッケル合金外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11×7.5
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW8000:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW600:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW450:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり
多用途強力マグネット・カラビナタイプ FIRST PRO(ファーストプロ)多用途強力マグネット・カラビナタイプFIRST PRO(ファーストプロ)
659税込725
1個
3日以内出荷
ネオジム磁石を採用しており、鉄製の壁面や棚などにしっかり固定できます。小型ながら高い吸着力を発揮するため、省スペースで活用可能です。フック部分がカラビナになっているため、工具やカギ、バッグなどを簡単に取り付け・取り外しできます。フック部分は360度回転が可能です。磁石で固定するので、壁や天井に穴を開けずに設置できます。必要に応じて位置を変えられるので多用途にご使用できます。
用途工場・オフィス・倉庫・ご家庭・キッチン・ガレージなどあらゆる場所で物の吊下げに使用できます。材質(本体)スチール/ネオジム磁石タイプカラビナフック仕上ニッケルコート水平耐荷重(kg)3
ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付きアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。便利なフックは4個付いています。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。圧迫感がないので間仕切りとしてもおすすめです。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。お客様組み立てとなります。
付属品フック4個質量(g)11950耐荷重(kg)(約)全体15、棚板1枚あたり3、フック1個あたり1.5棚板寸法(mm)(約)棚板:615×150、ハーフ棚板:308×150高さ(m)設置可能:(約)天井の高さ約2.6まで
メタルマグネットフック16kg ミツヤメタルマグネットフック16kgミツヤ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様16kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約16、(天井吊)約28フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)40×65
メタルマグネットフック3kg ミツヤメタルマグネットフック3kgミツヤ
499税込549
1個
9日以内出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様3kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約3、(天井吊)約4フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)25×50
メタルマグネットフック10kg ミツヤメタルマグネットフック10kgミツヤ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様10kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約10、(天井吊)約20フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)37×55
メタルマグネットフック6kg ミツヤメタルマグネットフック6kgミツヤ
839税込923
1個
翌々日出荷
強力なネオジム磁石で小さくても磁力抜群な場所を取らないコンパクトサイズのマグネットフックです。裏面にはキズ防止と滑り止めのためのマイクロウレタンシートを貼付。
仕様6kg材質(本体)スチール、(フック)ステンレス、(磁石)ネオジム磁石耐荷重(kg)(壁面吊)約6、(天井吊)約8フック上下可動・360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)30×50
防災用 避難個室テント 140 RABLISS防災用 避難個室テント 140RABLISS
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ワンタッチ構造で1人でも設営可能安定した自立構造で形崩れしにくいテント同士の連結拡張も可能コンパクト収納持ち運びしやすい車椅子や高齢者も通れる広い出入口床面は四隅をフックで固定可能施錠可能なジッパー付きで安心室内は2人が過ごせるゆったり空間天井は完全開放着脱も可能内部に吊り下げフックを2カ所装備表札や伝言用プレート設置可能天井・窓・出入口すべてメッシュ構造メッシュ越しに換気と視認を両立清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能周囲からの視線を遮りプライバシーを確保感染症対策や世帯間距離の確保にも対応
セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造本体質量(kg)約5.6寸法(cm)展開時:約210×210×140、ケース:約74×73×9収納時寸法(cm)約75×75×7
防災用 避難個室テント 180 RABLISS防災用 避難個室テント 180RABLISS
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ワンタッチ構造で1人でも設営可能安定した自立構造で形崩れしにくいテント同士の連結拡張も可能コンパクト収納持ち運びしやすい車椅子や高齢者も通れる広い出入口床面は四隅をフックで固定可能施錠可能なジッパー付きで安心室内は2人が過ごせるゆったり空間天井は完全開放着脱も可能内部に吊り下げフックを2カ所装備表札や伝言用プレート設置可能天井・窓・出入口すべてメッシュ構造メッシュ越しに換気と視認を両立清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能周囲からの視線を遮りプライバシーを確保感染症対策や世帯間距離の確保にも対応
セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造本体質量(kg)約7.4寸法(cm)展開時:約210×210×180、ケース:約82×82×9収納時寸法(cm)約80×80×9
めんだこテント DOD(ディーオーディー)めんだこテントDOD(ディーオーディー)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
登山用より快適、オートキャンプ用より軽量コンパクト。徒歩キャンパーのためのソロ2ルームテント。めんだこテント T1-176-BRリュック一つで出かける徒歩キャンプ。軽さ重視の登山用テントでは物足りないけど、オートキャンプ用は重くて嵩張る。そんな悩みに応えるため、DODが「徒歩キャンにちょうどいい」を形にしました。バックパックで背負っていける収納サイズはたったの32cm。軽量設計でバックパックで出掛けるソロキャンプにぴったり。ポールは別梱包で横付けOK。 めんだこテントのメインの特徴(バックパックで背負っていける)徒歩キャンパーにぴったりサイズ1人で使うのにちょうど良い寝室と広い前室を備えたサイズ設計。 めんだこテントのメインの特徴(徒歩キャンパーにぴったりサイズ)遮光率99%以上の安心空間遮光率99%以上のブラックコーティング生地を使用。朝日が気にならず、影も透けにくいから、安心してぐっすり眠れます。めんだこテントのメインの特徴(遮光率99%以上の安心空間)メンダコみたいなかわいいフォルム換気や居住性を考えて設計を突き詰めていったら、深海生物のメンダコっぽい特徴的なフォルムになりました。 めんだこテントのメインの特徴(メンダコみたいなかわいいフォルム)シングルウォール構造なのでポールを入れて、ペグダウンするだけ設営が完了。1人で簡単に設営可能です。 めんだこテントの各部の特徴(フロア付きのくつろぎリビング)フロア付きのくつろぎリビングリビングの一部はフロア付き。座ったり荷物置きに使え、コンパクトさと快適性を両立させた構造です。 めんだこテントの各部の特徴(入口フルメッシュ切り替え可能)入口フルメッシュ切り替え可能入口はフルメッシュ、フルクローズの切り替えが可能です。気候に合わせて調整ができます。めんだこテントの各部の特徴(ランタンフック)ランタンフック寝室、リビングそれぞれにランタンフックを搭載し快適に過ごせるよう設計しました。めんだこテントの各部の特徴(高い換気性能)高い換気性能背面メッシュ切り替え+天井の大型窓で結露しにくい設計です。めんだこテントの各部の特徴(風の吹込みを防ぐスカート)風の吹込みを防ぐスカート入口部分にスカート生地を縫い付け、風の吹込みを最小限に抑えます。 めんだこテントの各部の特徴(雨でも窓を開けられるひさし構造)雨でも窓を開けられるひさし構造背面窓にひさし付きで開放しても雨の吹込みを軽減します。 めんだこテントの各部の特徴(ホコリが入りにくい)ホコリが入りにくいフロア生地は土や雨の入り込みを防ぐためわずかに立ち上げています。 めんだこテントの各部の特徴(入口キャノピー)入口キャノピー入口生地を別途ポールで跳ね上げることでリビングを拡張することができます。 めんだこテントの各部の特徴(ペグ付属)ペグ付属専用のペグが付属します。
仕様UVカット:UPF 50+セット内容テント生地、トップシート×1、メインポール×2、天井ポール×2、ロープ(長)×4本(テントに取付済み)、ロープ(短)×3本(テントに取付済み)、ペグ×15本、ペグ用収納袋、ポール用キャリーバッグ、テント生地用キャリーバッグ、タイベルト×1材質テント生地:75Dポリエステル(PUコーティング、UVカット加工、遮光コーティング)、フロア生地:150Dポリエステル(PUコーティング)、ポール:アルミ合金、ペグ:アルミ合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体バッグ(約)32×24×14、ポールバッグ(約)45×10×4、インナー:(約)220×90×120外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立サイズ:(約)220×215×120遮光率(%)99以上耐水圧(mm)(最低)テント:2000、フロア:5000総質量(kg)(約)3.2 (ペグを含む本体:2.5、ポール:0.7)収容人数大人1人
木製フィッティングルーム折れ戸タイプ ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム折れ戸タイプストア・エキスプレス
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
【商品特徴】引き戸の約1/3のスペースで開閉できる、折れ戸タイプのフィッティングルーム。通路に面して設置しても邪魔になりにくい、省スペース設計です。 天井板は付いていません
用途【特記事項】鏡 15W相当LED(コード約2.9m付き) 1点掛けフック付き ドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます。)) カーペット防炎・抗菌加工(防災ラベル付き)質量(kg)62サイズ(cm)幅87×奥行91.5×高さ210寸法(cm)間口:幅67×高さ184 鏡面:幅50×高さ120 鏡厚:5mm素材木製 強化コート紙貼り
木製フィッティングルーム ※カーテン別売 ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ※カーテン別売ストア・エキスプレス
109,980税込120,978
1台
翌日出荷
【商品特徴】よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザインのフィッティングルーム/試着室/更衣室。天井板は付いていません。※カーテンは別途1枚必要です。(61-819-19)
用途【組立について】必要人数:2人/必要時間:約30分 ※プラスドライバー必要 鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)素材木製 強化コート紙貼り
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW450×D260×H1940~2580mm材質フレーム:25×25角スチールパイプパネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mmストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個材質スチール、木質量(kg)約12使用工具プラスドライバー / 手袋キャスターあり色(天板)ホワイト保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)15組立時間30分色(フレーム)ホワイト取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)150
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW800×D260×H1940~2580mm材質フレーム:25×25角スチールパイプパネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mmストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個材質スチール、木質量(kg)約12使用工具プラスドライバー / 手袋キャスターあり色(天板)ホワイト保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)15組立時間30分色(フレーム)ホワイト取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)150
収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト収納棚 突っ張り式サンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズW600×D260×H1940~2580mm材質フレーム:25×25角スチールパイプパネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mmストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個材質スチール、木質量(kg)約12使用工具プラスドライバー / 手袋キャスターあり色(天板)ホワイト保証期間初期不良のみ天板厚さ(mm)15組立時間30分色(フレーム)ホワイト取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)150
通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト通線ワイヤー ジョイントタイプサンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)取扱説明書なし
スプリング巻上スクリーン シネマ工房スプリング巻上スクリーンシネマ工房
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
独自技術「ロータリーストップ機構」と「スピードコントローラー」で、スクリーンのスムーズかつ正確な高さ調整実現しています。付属の取付金具で天井や壁面に簡単設置。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。ケースがあるので、スクリーンを傷めず、装置を隠すボックスを用意する必要がありません。
仕様ナノホワイト:○付属品アルミフック棒、ワンタッチスライド式取付金具(2個)色(生地)オールホワイト
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン アイボリー MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン アイボリーMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンアイボリー耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ペールピンク MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ペールピンクMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンペールピンク耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルー MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン パウダーブルーMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンパウダーブルー耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイ MagX(マグエックス)超強力マグネットフック ゼロスライドマイン ダブグレイMagX(マグエックス)
619税込681
1個
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用簡単便利なマグネットフック360度回転式フックで天井にも取り付けできます工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコンダブグレイ耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50関連資料(1.14MB)
ケーブル支持金具 吊りボルト用 アメリカン電機ケーブル支持金具 吊りボルト用アメリカン電機
458税込504
1個
5日以内出荷
天井や天井近くに設置されたコンセントにプラグを挿した際、プラグから垂れ下がる電線をフック部に引っかけることで、コンセントやプラグにかかる荷重を低減させることができる器具です。フック部はケーブル保護用の軟質塩化ビニル被覆付きのため、摩擦や衝撃でケーブルに傷がつくことを防ぎます。吊りボルトに固定するグリップ部とケーブル支持のフック部が一体化しており、グリップ部の両端をしぼることで、吊りボルトに直接取り付けることができます。
単重(g)61.2
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1本(15m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:15mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg長さ・伸長時:15m・収納時:65.5cmS幅・71mm製品最大径・79mm竿数・28先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
スズキ純正 ルーフパッキングネット スズキスズキ純正 ルーフパッキングネットスズキ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン天井部を収納スペースに変える便利なネットです※取り付けにはマルチルーフバー サイド(品番:9900099069505)、マルチルーフバー センター(品番:9900099069504)が必要です※ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、ネットラック(ルーフ)、ハンガー受け、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません
適合車種EVERY/EVERYWAGON最大耐荷重(kg)0.5
イージーホーム クリアバード 35 三晃商会イージーホーム クリアバード 35三晃商会
7,998税込8,798
1箱
4日以内出荷
毎日のお掃除が楽々に!汚れを確実にトレイに導くベース構造。さらに、クリアーパネルが餌殻、脂粉の飛び散りを軽減します。外漏れしない、引き出し式トレイのイージーホームの前面・背面と天井がクリアーパネルになったクリアーバードシリーズ。クリアーパネルにより、中の小鳥の視認性と、ゴミ等の飛び散りやすき間風の抑制効果が大幅にUP。
付属品とまり木:2本、クリアー食器:2個、背景写真プリント紙:1枚、吊り下げブランコ用フック材質ABS PS PP スチールホワイト質量(g)2400タイプスノコ仕様:ワイヤースノコ対象生体:小鳥(フィンチ・小型インコ)サイズ(mm)W 360 × D 340 × H 430
シーリングファン 吊り下げ 日本電興シーリングファン 吊り下げ日本電興
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
羽根径約42cmのコンパクトタイプどこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)材質ABSホワイト質量(g)355消費電力(W)3.5スイッチUSBケーブル中間に付属電源DC5V 1.0Aケーブル長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
カーテンアジャスターフック フルネスカーテンアジャスターフックフルネス
2,398税込2,638
1箱
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)75
カーテンアジャスターフック フルネスカーテンアジャスターフックフルネス
2,898税込3,188
1箱
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)90
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネスカーテンアジャスターフック 8個×5袋入フルネス
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大50mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)75内容1袋(8本)×5パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネスカーテンアジャスターフック 8個×5袋入フルネス
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。通常アジャスターフックより±10mm可動。(メーカー比)
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)75EX内容1袋(8本)×5パック
楽々はずせるカーテンフック プルック フルネス楽々はずせるカーテンフック プルックフルネス
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。下に引くだけでカーテンが外せるのでとても便利です。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール プルック材質ポリアセタール長さ(mm)75内容1袋(10本)×12パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネスカーテンアジャスターフック 8個×5袋入フルネス
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大35mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)50内容1袋(8本)×5パック
カーテンアジャスターフック 8個×5袋入 フルネスカーテンアジャスターフック 8個×5袋入フルネス
2,098税込2,308
1セット
3日以内出荷
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール材質ポリアセタール長さ(mm)90内容1袋(8本)×5パック
AIブックスキャナー M3000PRO-V2 CZURAIブックスキャナー M3000PRO-V2CZUR
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
【スキャナーA3/A4の超高速スキャン】このA3スキャナーは最大A3サイズを、A4スキャナーとしてA4サイズのページをたった1.2秒で完璧にキャッチ。毎日のドキュメントスキャン作業を素早く、効率的に。【明るく鮮明な画質】取り外し可能なサイドライトが、室内照明と天井灯の反射を排除。スキャナーのプロのような明るく、クリアなスキャンを実現します。【ブックスキャナーの使い勝手の良いV字クレードル】完全に開かない本も固定でき、素早くスキャン。ブックスキャナーとして、スキャンがこれまで以上に便利に。【豊富なアクセサリー】フットスイッチ、指サック、ハンドボタンなどの付属品で、ドキュメントスキャナーとして快適なスキャン作業が可能。作業の手間を減らし、効率を向上させます。【先進のソフトウェア機能】OCR文字認識、自動位置補正、平坦化機能などを搭載。Word、Excel、PDFへの変換が容易で、高品質なスキャナの結果を保証。
その他プレビュー:PC-Visual presenter:3072×1728@12Fps、PC-Scanning:1536×1152@20Fps適合OCR:187言語、イメージキャッシュ:2GByte TF、(スキャンスピード)紙:1秒/1枚、見開き(2ページ):1秒/2ページ、ビジュアルプレゼンター:1920×1080@20Fps/HDMI:1920×1080P60Hz、1920×1080P50Hz、1920×1080i60Hz、1920×1080i50Hz、1280×720P60Hz、1280×720P50Hzセット内容スキャナー、サイドライト、USBケーブル、電源アダプター、ハンドボタン、フットペダル、ドキュメントパッド、指サック、インストールCD、ユーザーマニュアル、保証書、品質証明書質量(kg)4.5ブラックサイズ≦A3 (見開きの場合は片側≦A4)電源入力:100 to 240V 50/60Hz 出力:9V/1.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×520×425分解能(dpi)360センサーエレメント:3G2P+IR、センサーサイズ:1/2.3インチ、EFL:4.55mm、BFL:>3.4mm、F/NO:4.5、IR Cut:650±10mm、視野:82°、歪み:<0.5%対応スキャン音:オン/オフ可、ドキュメントパッド:○、ハンドボタン:○、フットペダル:○、曲線認識レーザーアシスト:3レーザー実装機能ソフトウェア:湾曲部平坦化機能、自動認識機能、ティルト補正/オートクロッピング機能、プロフェッショナルトリミング機能、バックグラウンドプリフィング機能、指サック除去機能、オートスキャン機能、手動範囲指定機能、スクリーンショット機能、ビデオ録画機能メモリー1Gbit Hi-Speed DDRディスプレイ2.4インチ 4:3(320×240)解像度6144×4608動作環境ソフトウェア:Win XP/7/8/10/11 32/64 bit Mac OS 10.11以降 ※M1のMacでは、Rosettaの インストールが必要です。ビットカラー:24 bit使用CPUDual core openrisc 32bit動作時間プレスキャン:0秒LEDNatural light and LED light/トップ:LED 光量2段階調整/サイド:取り外し可能・光量調整不可フォーカス固定焦点対応フォーマットイメージ:JPEG、エクスポート:JPEG PDF Word Excel TIFF、動画:MP4スキャン方式本体:シャッターボタン、アプリ:シャッターボタン/ハンドボタン/フットペダルカラーモードカラー/シェーディング/スタンプ/グレースケール/白黒画素数2800万ピクセル内蔵マイクイメージセンサーSony製 CMOSHDMI規格HDMI 1.4USBUSB2.0 Hi-Speed
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら