カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20
材質ポリアミド(PA)
質量(g)24
種類標準
奥行(mm)48
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)78
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体2個/ネジ4本
安全荷重(kg)7
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。
付属品皿+3.5X25
厚さ(mm)2
寸法A(mm)35
耐荷重(kg)5
寸法D(mm)13
表面処理鏡面磨
取付穴数2
荷重吊下荷重:5(kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
箒などを天板にぶら下げる際に使用、
用途箒などの収納
取付天板にネジ止め
仕上白
材質プラスチック
仕様M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付
1個
¥39
税込¥43
23日以内出荷
控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック
寸法(mm)95×65
取付天付け
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付
仕様回転、取付部品付き
1個
¥17,980
税込¥19,778
23日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
天井フックの受け、
用途箒などの収納
長さ(mm)15
下穴径(Φmm)8
取付天板にネジ止め
仕上白
材質プラスチック
仕様M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付
1セット(100個)
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)2000
付属品取付ビス
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上ホワイト、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上オフホワイト、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上ダークグレー、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上ルビー、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上オレンジ、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,798
税込¥5,278
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)50
フック寸法D(mm)11
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)34
仕上ホワイト、光沢
材質PA
1個
¥3,398
税込¥3,738
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上ライトグレー、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上グレー、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上濃紺、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上黒、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック
高さC(mm)70
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)50
ねじ寸法(Φmm)4
穴間隔(mm)30
仕上黄緑、つや消し
材質PA
仕様回転
1個
¥4,698
税込¥5,168
23日以内出荷
兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25
仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ
取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)14
耐荷重N(kgf)294(30)
レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)75×75
質量(g)265
仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用
トラスコ品番366-8746
材質スチール
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮)
質量(g)19
耐荷重N(kgf)294(30)
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド(PA)
質量(g)35
種類標準
奥行(mm)70
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ