161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(17本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(50本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 ねじ径dM4 外径D(Φmm)6.8 全長L(mm)32 ねじ長さ(mm)36 ドリル径(Φmm)9.0 適合板厚(mm)3~10 材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
1パック(8本)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25 仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ 取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
679 税込747
当日出荷

1組(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)2000 付属品取付ビス 材質耐蝕アルミ合金アルマイト 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容本体2個/ネジ4本 安全荷重(kg)7
1個
799 税込879
4日以内出荷

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質 種類足長洋灯吊 仕上ブロンズめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
459 税込505
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋灯吊
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
1パック(4本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 洋折釘
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 材質真鍮
1パック(8本)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋灯吊 ステンレス
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(7本)ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(6個)
145 税込160
当日出荷

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100個)
864 税込950
当日出荷

用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋折釘 材質真鍮(C2700W) 質量(g)70 種類洋折釘
1パック(55本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。 白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです! あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用) 材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(55本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具)真鍮(C3602) 材質(座金)スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)14 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つくし工房フックキャッチ
取り付け取り外しが簡単にできます。天井に埋め込まれた全ネジ(3/8インチ)にフックキャッチを取り付け安全帯のフックを掛けて使用できるようにする落下防止器具です。
寸法(縦×横)(mm)75×75 質量(g)265 仕様3/8インチ(3分)全ネジボルト専用 トラスコ品番366-8746 材質スチール
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)19 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
RoHS
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック
RoHS
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XL-JSF40TT ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼 材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)70 種類標準 奥行(mm)43 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)490 吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)固定フック
レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RF-D35 ステンレス鋼製 フック RF-D35 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16 トラスコ品番440-3967 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)52 吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
1個
599 税込659
当日出荷

RF-U50 フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0479 質量(g)40 種類多連 奥行(mm)26 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)60 吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の全ねじ(W3/8、W1/2)に取付け可能です。 セットレバー付の二重安全ロック式です。 片手で取付け可能です。 525gの軽量タイプです。
用途天井部の配線・配管作業等の工事で墜落防止用安全帯取付具。 コンクリート天井に埋め込まれた全ねじボルトに設置し、安全帯のフックを取り付ける。 配管工、電気工事業、空調工事業、内 トラスコ品番352-9932 厚さ(mm)58 質量(g)525 ボルト(対応ボルト(全ねじボルト))ボルト 引張強度W1/2(24.0kN) W3/8(22.0kN) (厚生労働省の「安全帯の規格」に沿った社内試験 規格値11.5kN) 寸法(縦×横)(mm)80×140
1個
9,980 税込10,978
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製天付フック
RoHS
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)130 種類標準 奥行(mm)69 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです 安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重) 材質(本体)ZDCクローム 適合レールR1・RS9・RA9(別売) 仕様壁面付・後入
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)