243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10 仕上真鍮ニッケルメッキ 取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
418 税込460
当日出荷

ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井金属工芸天井フック
石こうボード対応。壁面取付可能
安全荷重(kg)2/壁面取付の場合:5 付属品本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本 アズワン品番64-5261-19
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XL-JSF40TT ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼 材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)70 種類標準 奥行(mm)43 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)490 吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品カットアンカー 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 材質(カットアンカー)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズコレダーライン 材質真鍮・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51 仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープ長さ(m)1.5 使用荷重(kg)6 セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個) 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄 質量(g)40
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具)真鍮(C3602) 材質(座金)スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック
エコ商品
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)85×73 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス 仕様回転、フック溶接、取付部品付き
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)95×65 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付 仕様回転、取付部品付き
1個
17,980 税込19,778
23日以内出荷

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 幅A(mm)53 奥行(mm)53 高さC(mm)53 仕上研磨 材質アルミニウム 仕様回転
1個
929 税込1,022
23日以内出荷

1袋(2個)ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。 ※天井付フックレール専用です。 アズワン品番64-7749-98
1個
999 税込1,099
当日出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1箱(2セット)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊用金物。天井用
材質黄銅 シルバー タイプ天井用 安全荷重(kg)7 アズワン品番64-5253-91
1パック(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷

1パック(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊用金物。壁面用
材質黄銅 シルバー タイプ壁面用 安全荷重(kg)7 アズワン品番64-5253-95
1パック(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷

ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5に対応のフックです。・後入れタイプ。・天井付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304) ブラック 許容荷重(kg)30
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

天井フックの受け、
用途箒などの収納 長さ(mm)15 下穴径(Φmm)8 取付天板にネジ止め 仕上 材質プラスチック 仕様M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付
1セット(100個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ホワイト、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上オフホワイト、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ダークグレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ルビー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上オレンジ、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ライトグレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上グレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黒、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黄緑、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上濃紺、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)50 フック寸法D(mm)11 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)34 仕上ホワイト、光沢 材質PA
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷