天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12
寸法(mm)303×606
質量(kg)約13(18枚合計)
規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)
基材インシュレーションボード
エコマーク認定認定
加工(縁)四辺本実、面取り
表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号05111008
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
こんなお得な商品も!

天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
空間の印象に合わせて選べるデザイン。
お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
シリーズさらりあ~と
長さ(mm)606
幅(mm)303
表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
幅広く使える人気の天井材。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン
長さ(mm)606
幅(mm)303
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
タイプフラット柄
基材ロックウール吸音板
燃性準不燃
施工性捨張工法、直張工法
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)対応
音を聞きとりやすくする天井材。
ジョイント部が目立ちにくい美しい仕上りが魅力です。
不快な生活音や室内の響きを和らげます。
仕様縁加工:四辺本実加工
材質表面/ピン穴加工、リブ加工、エンボス模様、アクリル系エマルジョン塗装、基材/ロックウール吸音板
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
エコマーク認定認定
工法捨張、直張
認定番号国土交通大臣認定準不燃材料QM-9817、(再生材料を使用53%スラグ)第08123013号
エコマーク認定番号08 123 013
軟質壁材、天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止めに!
クロメート釘で施工仕上がりを、より一層美しくいたします。
極細釘を使用しておりますので跡が目立ちません!
吹付け施工が可能。広い面積におすすめです。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム
主な用途天井
主成分珪藻土・炭素繊維・パーライト
使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル
塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3)
塗布厚さ(mm)2.0~2.5
標準加水量3.8L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)
1ケース(2000g×4袋)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム
主な用途天井
主成分珪藻土・炭素繊維・砂
使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル
塗布面積(m2/セット)3.3ト(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)
塗布厚さ(mm)2.0~2.5
標準加水量3.7L/袋
1ケース(2000g×4袋)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
吹付け施工が可能。広い面積におすすめです。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム
主な用途天井
主成分珪藻土・炭素繊維・パーライト
セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル
塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2~3)
塗布厚さ(mm)2.0~2.5
標準加水量3.8L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
用途天井のカベ紙の貼り替えに。
適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。)
材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET
寸法(幅W×長さL)(mm)300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム
主な用途天井
主成分珪藻土・炭素繊維・砂
セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル
塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)
塗布厚さ(mm)2.0~2.5
標準加水量3.7L/袋
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160
軸ストレートシャンクΦ10mm
寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)
切り込み深さ(mm)0~33
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
シリーズハイエースバン
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。
面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。
両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。
構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。
芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。
長さ(mm)1820
幅(mm)910
質量(kg/m2)2.04
パネル厚(mm)3
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
壁・天井ボード用接着剤です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途化粧ケイカル板、石膏ボード、化粧合板の接着に。
トラスコ品番195-3725
材質変成シリコーン樹脂
色ホワイト
容量(mL)333
アズワン品番64-8354-63
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。
規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形
標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg
貼合せ可能時間0~15分(23℃)
外観乳白色、粘稠液
使用箇所屋内の壁面及び天井面
危険物の類別非危険物
適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1セット(3kg×6袋)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。
材質鉄
長さ(mm)22
品番HP-495
仕上三価めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.81
1袋(135本)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
軽量・コンパクト(業界最軽量1.1kg※)。天井張り時のコード重量を併せると、実質重量はコード式よりも軽量に。バランスの良いボディで上向き作業でも疲れにくい。無音クラッチ機構搭載でネジ締め時の反動がなく仕上がりもキレイ。オンロック機構搭載。逆転時はプッシュレスで緩め作業が簡単。(正転時は押し込まないと回転しないクラッチ方式)。※:2024年8月現在。国内電動工具メーカーにおいて(コードレスボード用ドライバ)
用途建築内装の鋼製下地材(厚さ0.8mm 以下)への普通石こうボード・化粧石こうボード張り作業(ドライウォールねじの締付け・取りはずし)
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時、フック含まず)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
モーター直流ブラシレスモーター
関連資料メーカーカタログ(2.29MB)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
刃先で切り込み穴が開けられる。押し切りなので、表面の切り口がきれい。切り粉がボードなどの裏側に落ちるので天井作業に便利。
用途電気・配管工事での壁・天井の穴あけに。木材・ベニヤ・化粧合板・石膏ボードなどの窓抜き加工に。
寸法(mm)120
1枚
¥659
税込¥725
翌日出荷
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。
壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。
色ホワイト
容量(mL)330
質量(g)540
トラスコ品番392-7636
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)ドライウォール4
回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)480
コード長さ(m)20
カーボンブラシ呼び番号408
センターハイト(mm)22
全長(mm)272
付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック
質量(kg)1
高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)480
コード長さ(m)20
カーボンブラシ呼び番号408
センターハイト(mm)22
全長(mm)272
付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック
質量(kg)1
天井に突っ張るだけで設置できる
用途小物や雑誌類もキレイに収納できる
材質スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード、PE、ABS樹脂、TPR、PP、
色ブラウン
区分新品
サイズ(mm)(約)800×240×2020~2600
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)120
全長(mm)270
トラスコ品番365-3544
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)45
硬度HV520~540
山数12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)130
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)270
寸法C(mm)52
刃厚(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ