天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン。取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書
材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス
本体質量(g)約780
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137
ファン径(cm)約32.6
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
直径(Φmm)1100
高さ(mm)102
質量(g)本体:約795、取付金具:約270
調整範囲(mm)900~1100
材質(羽根)プラスチック
材質(シャフト)アルミ
仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口
適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900
質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
仕様(取付可能空調)天井カセット型エアコン(1方向吹き出しタイプ)
材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:スチール
寸法(mm)直径 700×高さ 150.4(突起部含まず)、可変範囲 直径 500~700
質量(g)本体:約570、取付金具:約143
1個
¥27,900
税込¥30,690
8日以内出荷
エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
エアコンの直撃風を解消。冷暖房のムラを撹拌し空調効果がUP。オフィスの天井カセット型エアコンなど、様々な吹き出し口に対応。電気料金とCO2が約20%削減可能。取り付け・取り外しはプラスドライバー1本で簡単設置。
色ハーフクリア
外径(Φmm)700~900
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.32
風向上下180°左右45°まで可能
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
対応機種HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
寸法(mm)巾140 長520
こんなお得な商品も!
エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
簡単ワンタッチ取付け。
誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。
ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。
効果的に空気を循環。
エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。
夏も冬もオールシーズン。
ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。
1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4
材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター)
色アイボリー
本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂3
軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書
材質ABS、PP
質量(g)260
消費電力(W)4.7
スイッチ電源コード中間に付属
方向天井から床方面へ送風
電源コード(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)RH80%以下
使用環境温度(℃)5~40
1口冷風シーリングタイプ(天吊り)
全閉式ファンモータ
新冷媒R407C
ミニスペース
天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427
冷媒R407C
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)約38
スイッチロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)27
スイッチ全灯→3灯→消
全光束(Lm)2330
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
適用畳数~6畳
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
取付方式簡易結線型
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
調光の可否可 連続調光100-5%
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル)
取付方式簡易結線型
消費電力(W)21
全光束(Lm)3580
色温度(K)2400
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否可 連続調光100-5%
適用畳数~8畳
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
関連資料商品の特徴(0.68MB)
取扱説明書(0.49MB)
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
バクテリアスライム防止剤と防カビ剤を主成分としています。細菌からカビまで幅広い微生物に対して、安定した増殖抑制効果を示します。ドレンパンの溝のサイズに合わせてカットしやすいシート状です。本製品1枚で天井カセット型空調機2台に使用可能です(汚染の状況により、1台に1枚ご使用ください)。交換頻度は1シーズン1回(1シーズン6カ月)です。
用途ファンコイル、ドレン受皿、ドレン管のスライム付着防止に。
トラスコ品番126-9781
厚さ(mm)1
縦(mm)200
横(mm)200
1箱(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
三次元の風で、快適な室内環境をつくる省エネ大型ファンです。倉庫・工場などの広い空間の風を送り、体温調節機能を補助し熱中症対策へ繋げます。室内の空気を動かすことで、結露対策にも最適です。消費電力が1500Wと家庭用ドライヤー1台分レベルのため、ランニングコストを抑えられます。置型送風機やスポットクラーなどと違い天井設置型なので冬場の置き場所にも困りません。安心・安全の責任施工をしております。置型送風機やスポットクーラーなどと違い天井設置型なので冬場の置き場所にも困りません。
用途工場や倉庫などの熱中症対策に。フォークリフトやピッキングなどの移動する作業現場に。トラックバースなどの開口部の大きな作業現場に。
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
関連キーワード