石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。
入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。
ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに
ねじ径M4
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。
流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。
JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
平ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
化粧ボードと軽天下地材の接合(板厚1.0mmまで)
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
ロープ長さ(m)1.5
使用荷重(kg)6
セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、ビス止めパーツ(1個)
材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、ビス止めパーツ:真鍮/亜鉛ダイキャスト
質量(g)40
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。
材質スチール
表面処理ノンクロム塗装
線径(Φmm)3.9
頭径(mm)8.2
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス(SUS-410)
適合ドライバープラス#2
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP
色調アイボリー
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。
仕様天井Sブラケット取付ビス付
付属品天井Sブランケット取付ビス付
適合SG
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)116
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ
許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)1.55
レール(mm)W10.5×H6
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。
仕様天井Sブラケット取付ビス付
付属品天井Sブランケット取付ビス付
適合SG
材質/仕上ステンレス
質量(g)112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
アズワン品番65-2297-38
1個
¥1,190
税込¥1,309
欠品中
Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm)
穴付で天井にビス固定もできます。
ビス2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5
アズワン品番65-2297-37
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。
本体両端ワンタッチソケット採用。
軸折れの問題を解消。
しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。
壁際、天井作業のビス締めに。
インパクトドライバ18V対応。
コーススレッド75mmまで使用可能。
最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ
全長(mm)300
適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ
外径(Φmm)17
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。
燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。
系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理
特性防錆、付着性、耐水
主な用途天井、金属
乾燥時間(時間)4
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式ビス止め
色ホワイト
神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。
古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。
更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。
天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。
固定は同梱してあるビスなどで固定します。
取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。
板厚(mm)15
主材質国産ひのき
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)3~9.5
最大引抜強度N(kgf)294(30)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65
色調ホワイト
材質PP
寸法A(mm)117
寸法D(mm)66.5(外径)
寸法B(mm)98
寸法C(mm)62(内径)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410
ねじ径(mm)3.5
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)8
適合ドライバー2
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
質量(g)470
材質/仕上アルミ
タイプ天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)30
全長(mm)2000
縦(mm)13.5
横(mm)16
使用ビス径(mm)3.8
建築業務に便利な3点セット。ビスアジャスター:ビスを一定の深さで打ち込めます。深さ調節可能。天井板、石膏ボードのビス打ちに最適です。ストップ位置確認マーク付。ビスピタ:強力磁石で小ネジ、ロングビスも確実に安定できます。下向き作業も安心して作業が行えます。硬刃両頭ビット:よく使われているNo.2×65mmの業務用ビット。食いつき抜群!インパクト対応型。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)。聞き取りやすい音声警報。火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要。ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ。住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部
種別光電式住宅用防災警報器
色ブラック
質量(g)約80(取付ベース,電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
電源電池方式(専用リチウム電池)
定格DC3V,350mA
周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)
機能自動感度補正機能付
警報方式音声式
電池寿命約10年
設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用
警報音・音量70dB以上(前方1m)
試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)
復旧方法自己復旧方式
感知方式煙式(光電式・2種)
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ