241件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井専用 耐荷重(kg)3 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷

福井金属工芸天井フック
石こうボード対応。壁面取付可能
安全荷重(kg)2/壁面取付の場合:5 付属品本体:2個●石膏ピース:2個●針:6本 アズワン品番64-5261-19
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など 材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど 耐荷重(kg)2.7 材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5 本体寸法(mm)130×60×23 本体質量(g)12
1個
266 税込293
当日出荷

天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)10 仕上真鍮ニッケルメッキ 取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
418 税込460
当日出荷


ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
1箱(2セット)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
ねじ径(mm)4 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~9.5 最大引抜強度N(kgf)294(30) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、天付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(g)14 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ長さ(m)1.5 使用荷重(kg)6 セット内容玉付きワイヤロープ(1本)、壁面用レールパーツ(1個)、吊り用フック(1個) 材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト、額類吊り用フック:真鍮/鉄 質量(g)40
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です セット内容本体2個/ネジ4本 安全荷重(kg)7
1個
799 税込879
4日以内出荷

クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。 石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。 取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。 取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用 このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。 額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。 材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(17本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)2000 付属品取付ビス 材質耐蝕アルミ合金アルマイト 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。 ※天井付フックレール専用です。 アズワン品番64-7749-98
1個
999 税込1,099
当日出荷

H形鋼などに取付けるときに使用する部材です。ブラケットの向きを360度自由に変えられます。H鋼挟み用金具です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 仕様パイラック付 材質スチール(ユニクロ) 質量(g)157 適合品番レール:Z-30・ST-30 取付長(mm)9~24
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1袋(8本)
549 税込604
当日出荷

1袋(2個)ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)85×73 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス 仕様回転、フック溶接、取付部品付き
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷

ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・天井付・正面付共通フック。・後入れタイプ
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304) ブラック 許容荷重(kg)30
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ライトグレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上グレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黒、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黄緑、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上濃紺、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)50 フック寸法D(mm)11 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)34 仕上ホワイト、光沢 材質PA
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷

天井フックの受け、
用途箒などの収納 長さ(mm)15 下穴径(Φmm)8 取付天板にネジ止め 仕上 材質プラスチック 仕様M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付
1セット(100個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ホワイト、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上オフホワイト、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ダークグレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ルビー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上オレンジ、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷