3,430件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



岡田装飾金物天井Sブラケット下地プレート
エコ商品
仕様ブラケット取付ネジ付 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト 外径(Φmm)230
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



壁面貼付け場所がない箇所の天井に!!
用途壁面貼付け場所がない箇所の天井に吊り下げプレートとしてご使用ください 取付方式穴2 材質アルミ(ホワイト焼付塗装) 仕様プレート貼付用段差付。標識別売プレートには段差が付いています。小さい標識は水平の目安になります。 穴径(Φmm)5 穴数2
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。 付属品【ピン】ステンレス 材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス 木目 質量(g)201 耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5 寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.42MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
579 税込637
欠品中

低コストで気軽にLEDダウンライトに切り替えられる。リニューアルプレートを使えば、既存天井穴を工事せずにそのまま活かし、簡単にLEDダウンライトに交換できます。
用途屋内専用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)JXシリーズ用 天井埋込用プレート
エコ商品
適合機種高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NAS、汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、ズーム式モデル:SX-360Z(J) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式ビス止め ホワイト
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。
用途壁面に取り付けができない場合に。 材質硬質塩化ビニール 厚さ(mm)1 寸法(mm)(曲げしろ)40 文字内容避難誘導 穴径(Φmm)4 穴数2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化粧プレート
仕様天井付専用 材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)0.6 対応機種YLD-9045-N/L・YLD-9046-N/L・AD-2677-N/L・AD-2678-N/L専用 幅(Φmm)320
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

岡田装飾金物D30天井Sブラケット下地プレート
エコ商品
レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
4日以内出荷

岡田装飾金物D40天井Sブラケット下地プレート
エコ商品
レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)122 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷

天井取り付け部材として。
用途ビスは付属しておりません。 厚さ(mm)1
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「蓄光式誘導標識」専用プレート。壁や天井に直接貼れない場合にご使用ください。ビス穴加工。(ビスは付属していません。)
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質塩ビ 厚さ(mm)1 適合サイズ(mm)【標識】120×120 穴数【角ビス】4Φ×2ヶ所 縦(mm)130 横(mm)122+40
1枚
1,798 税込1,978
14日以内出荷

プレート付きタイプの、天井先付けブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) タイプ天井付シングル 適合品番レール:Z-30・ST-30
1個
489 税込538
6日以内出荷

プレート付きの、天井先付けブラケット部材です。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 材質スチール(ユニクロ) タイプ天井付シングル 適合品番レール:Z-40・ST-40
1個
529 税込582
6日以内出荷

石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。 付属品【ピン】ステンレス 材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス 質量(g)201 耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5 寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.42MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

天井用 アルミ L字プレート「TAPシリーズ」。天井に直接標識が貼れない場合プレートをご使用下さい。プレートはアルミ製です。蓄光標識は別売です。
材質アルミ 厚さ(mm)1 ホワイト焼付塗装 取付方式ビス止め 穴径(Φmm)【角ビス】5(×2ヶ所) 寸法(縦×横)(mm)360×130+40(120×360mm標識用) アズワン品番64-9310-65
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)5.1 適合品番EA983AX-11、-12 サイズ(mm)1393×202×25
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

天井直付型。C級(10形)。コンパクトスクエア本体とプレートを共締め。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:鋼板(ホワイト) 質量(kg)0.6 適合品番EA983AX-1、-2 サイズ(mm)550×120×5
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト) 質量(kg)1.6 適合品番EA983AX-6、-7 サイズ(mm)750×150×25
1個
5,080 税込5,588
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)化粧プレート(ダクト用)
スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
種類化粧プレート
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水圧10000mm以上の裏地TPUラミネート生地を採用!。高級感漂うシックな2色でおしゃれにお出かけ!。のびのびマイルーム!ご好評いただいておりますプレート機能に天井プレートが加わりリニューアル。へたりを改善し空間保持力が大幅に増強しました。お子様の乗せ降しも楽々!。カバーサイドが大きく開くので、バー式持ち手も大きく開きます。足元までガバッとフルオープン
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水圧10000mm以上の裏地TPUラミネート生地を採用!。高級感漂うシックな2色でおしゃれにお出かけ!。のびのびマイルーム!ご好評いただいておりますプレート機能に天井プレートが加わりリニューアル。へたりを改善し空間保持力が大幅に増強しました。お子様の乗せ降しも楽々!。カバーサイドが大きく開くので、バー式持ち手も大きく開きます。足元までガバッとフルオープン
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業FFプレート
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のブランクプレートです。
付属品ステンレス製ねじ付 適合埋込スイッチボックス1個用(樹脂製・鉄製)
1セット(50個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
欠品中


デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)