ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
材質PVC
仕様のり付き
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プレートモダンプレート
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途カバープレート
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
こんなお得な商品も!
天井補修用シール
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。
天井の柄に合わせてデザインを選べます。
角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。
剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。
PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。
学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。
材質PP合成紙
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色ホワイト
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
厚さ(mm)1.5
仕様のり付
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
適合部品
用途軒下用
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
タイプ軒下用
クラス500・350用
仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上
適合器具EL-D1838N・W・WW・L/3W EL-D1438N・W・WW・L/3W EL-D1038N・W・WW・L/3W EL-D0538N・W・WW・L/3W
厚さ(mm)2
関連キーワード