20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。 使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。 改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。 点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。 蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72 許容荷重(kg)150 材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


寸法(mm)フック部:32×27 全長(mm)1000 材質(本体)スチール(クロメート処理) 材質(ハンドル)塩化ビニール 線径(mm)8
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

住宅建築に最適な折りたたみ式階段はしご 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています 両手すり標準装備。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)317.5 正面踏ざん有効幅(mm)530 材質アルミ合金製 使用角度(°)60 仕様組立式、折りたたみ式 最大外形寸法(mm)728 支柱(mm)584(外寸) アンカー穴(mm)Φ6
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

フック棒付(長800mm)。
材質はしご部:ラミン系ムク材 深さ(mm)収納BOX:108 寸法(縦×横)(mm)天井開口部:658x1217 仕上はしご部:ウレタン塗装仕上・金具部:クロメートメッキ仕上 取付可能寸法(mm)天井高:2300~2500mm
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷


ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトフック棒
吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530 質量(g)約71 材質アルミ・ABS樹脂 保証期間初期不良のみのみ
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷

トステム(LIXIL)ロフトはしご
角度(°)昇り:62~70(66°で踏板水平) 寸法B(mm)パイプとロフトの段差:52~97 寸法F(mm)手すり上部:214
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレット引っ張り棒 モノタロウ 定期注文
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。 改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。 はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)(天井)2100~2300 開口寸法(mm)700×1200 外形寸法(mm)(施工後)712×1212×370 角度(°)(のぼり)62~72 許容荷重(kg)150 材質(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
1セット
71,980 税込79,178
22日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途欄間窓、天井蓋の開閉用金具 材質【フック】黄銅鋳物(サテンニッケル仕上)【パイプ】スチールビニトップ(白色) 太さ(mm)Φ16
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質枠:アルミ/鍵:樹脂 付属品支持金具付き
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)