天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)3
材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
2.5kgまで吊り下げ可能。天井への取付けがらくらくワンタッチ
材質ステンレス
寸法(mm)L43、フック部:Φ6
1箱(100本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途吊り下げの時に
材質ステンレス
トラスコ品番743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベッド真上の天井に固定して使用するガードルハンガー吊り下げ用フックです。
先端形状はハンガーが外れにくい設計です。
樹脂製のため不快な金属音がしません。
仕様(ボードアンカー)タックルボルトM6、一般病室用
材質ベース板/ステンレス(SUS304)フックベース・取付ベース・フック/ガラス繊維強化PBT樹脂
耐荷重約3kg
アズワン品番8-8043-01
径(mm)×高さ(mm)Φ60×63.3
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
こんなお得な商品も!
室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など
材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
種類天井吊型
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)2.7
材質(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。
フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。
強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。
屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。
耐荷重(kg)壁4、天井2
用途:
・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。
・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。
・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)25
種類ボルト・スクリュー
1個
¥274
税込¥301
当日出荷
用途:
・主に照明器具や柱時計などの吊り下げ用フックとして使用。
・補修や収納の際の吊り下げ用フックなどにも使えます。
・壁・天井などの木部に使用して下さい。
全長(mm)57
種類ボルト・スクリュー
1個
¥312
税込¥343
当日出荷
穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。
材質PVC
厚さ(mm)1.8
寸法(mm)312×220
色透明
内寸法(mm)302×215
1枚(1枚)
¥500
税込¥550
翌日出荷
パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。
貼るだけでバイオの成分がカビを抑制し臭いを抑えます! 臭いに、防カビ、5種類のカビに!
押入れの天井に貼ってご使用ください。吊り下げフック付きでクローゼットにも!
セット内容本体、交換目安シール、両面シール
材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン
交換目安約4ヶ月
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×8.5×0.9(フック含まず)
有効期間約4ヶ月
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ワンタッチ構造で1人でも設営可能。安定した自立構造で形崩れしにくい。テント同士の連結拡張も可能。コンパクト収納持ち運びしやすい。車椅子や高齢者も通れる広い出入口。床面は四隅をフックで固定可能。施錠可能なジッパー付きで安心。室内は2人が過ごせるゆったり空間。天井は完全開放着脱も可能。内部に吊り下げフックを2カ所装備。表札や伝言用プレート設置可能。天井・窓・出入口すべてメッシュ構造。メッシュ越しに換気と視認を両立。清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能。周囲からの視線を遮りプライバシーを確保。感染症対策や世帯間距離の確保にも対応
セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋
材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)
構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造
本体質量(kg)約7.4
寸法(cm)展開時:約210×210×180、ケース:約82×82×9
収納時寸法(cm)約80×80×9
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ワンタッチ構造で1人でも設営可能。安定した自立構造で形崩れしにくい。テント同士の連結拡張も可能。コンパクト収納持ち運びしやすい。車椅子や高齢者も通れる広い出入口。床面は四隅をフックで固定可能。施錠可能なジッパー付きで安心。室内は2人が過ごせるゆったり空間。天井は完全開放着脱も可能。内部に吊り下げフックを2カ所装備。表札や伝言用プレート設置可能。天井・窓・出入口すべてメッシュ構造。メッシュ越しに換気と視認を両立。清掃・消毒対応の素材を採用繰り返し使用可能。周囲からの視線を遮りプライバシーを確保。感染症対策や世帯間距離の確保にも対応
セット内容本体 、網戸付き屋根カバー 、アルミ敷きマット(200×200cm)1枚 、砂袋×4 、ペグ×4 、伝言板 、表札 、マジックぺン(ボード消し付き) 、カギ(カラビナ) 、取扱説明書 、ショルダー式収納袋
材質フレーム:高弾性ステンレススチール、生地:ポリエステル素材(アルミ特殊コーティング、抗菌加工処理)
構造ワンタッチで設営可能な一体四面自立式構造
本体質量(kg)約5.6
寸法(cm)展開時:約210×210×140、ケース:約74×73×9
収納時寸法(cm)約75×75×7
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
傘のようにパッと開くだけ。1分設営で広々プライベート空間!。2人で取っ手を引くだけのワンタッチ構造。天井の高さ200cmの快適空間。コンパクト収納持ち運びしやすい。車椅子や高齢者も通れる広い出入口。窓・天井はすべてメッシュ付き二重構造。生地は抗菌加工済、防水仕様。骨組はスチール製で頑丈。内部に吊り下げフックを2カ所装備。内側から施錠可能なジッパー付きで安心。充実の付属品で、あらゆる場所で使用可能。付属のプライバシーカーテンは内部の間仕切りとしても使え、空間の幅広い使い方が可能
セット内容本体 ・プライバシーカーテン ・ 砂袋×4 ・ ひも×3・ ペグ×7 ・ 伝言板 ・ 表札・ マジックぺン(ボード消し付き) ・ カギ(カラビナ)・ 取扱説明書 ・ ショルダー式収納袋
構造ワンタッチで設営可能な一体六面自立式構造
本体質量(kg)8
材質(フレーム)円柱形ステンレススチール
生地ポリエステル素材
関連資料(0.85MB)
収納時寸法(cm)150×15×12、【ケース】153×15×15
使用時寸法(cm)210×210×200
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ワンタッチの簡単組み立て!わずか60秒で簡単設営。250×250cm、大人4人入っても広々ゆったりサイズ。横からの日差しを遮る横幕テント付き。取り外し可能で風向きや天候に合わせて自由に取り付け可能です。自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。天井にはランタンや扇風機が吊り下げられるループフック付き。コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。
セット内容本体×1、自在ロープ×4、ペグ×8、横幕×1、収納袋×1
材質ポリエステル
質量(kg)3.5
サイズ(cm)幅255×奥行き255×高さ200
収納時寸法(cm)幅120×奥行き12×高さ12
羽根径約42cmのコンパクトタイプ。どこでも吊るせるDCタイプ(USBケーブル)。メーカー従来品のACタイプであった初動時のガタツキがなく、動作音も静かです。軽量なので天井にフックを設置すればどこでも吊り下げられます。電源がUSB(タイプA)のため、モバイルバッテリーを使用すればコンセントのない所でも使用可能。屋外でのバーベキューやテントの中など使用シーンは様々。トイレや脱衣所など扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます
用途シーリングファン 天井扇 吊り下げ 扇風機 サーキュレーター USB シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし
付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押えステップル3個、ゴムリング、取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色ホワイト
質量(g)355
消費電力(W)3.5
スイッチUSBケーブル中間に付属
電源DC5V 1.0A
ケーブル長(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×19
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連キーワード