防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ ドーム型 センサーライト機能付き 配線不要 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 スマートフォン連携 防災灯 天井・壁 取り付け可ELPA3日以内出荷
【基本データ】 画素数:300万画素 イメージセンサー:1/3" CMOS センサー 焦点距離:4mm 昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) 逆光補正:対応 画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90° LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4) 赤外線照射距離:20m(環境によって異なる) 白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)【圧縮基準】 ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265 音声圧縮方式:AAC/G711【画像】 解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:800×448 フレームレート:15fps(通信状況により自動調整) 画像反転:水平 / 垂直 プライバシーマスキング:対応【検知】 スマートアラート:動体検知による警報 動体検知範囲:70° 7m 警報通知:プッシュ通知【通話】 双方向通話:対応【保存】 microSDカード:最大256GB対応 クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)【端末対応】 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード【ネットワーク】 Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m【その他】 電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m) サイズ / 重量:105mm×110mm×110mm / 224g 動作温度:-10℃~45℃
用途300万画素の高画質不審な動きを検知したらスマートフォンに即時通知センサーライト機能で防犯灯としても活躍配線不要で簡単接続micro SDカード 最大256GB(別売)対応スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に天井や壁に取り付け可能複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング